絞り込み
ブランド
  • 三吉バルブ
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(50)
  • ベン(37)
  • エスコ(33)
  • ヨシタケ(33)
  • スリーエム工業(33)
  • KITZ(キッツ)(24)
  • 高澤(20)
  • 東洋バルヴ(13)
  • ワシノ機器(12)
  • 大和バルブ(11)
  • RS PRO(9)
  • I-VALUE(9)
  • 桑名金属工業(7)
  • アサヒAV(6)
  • ジョージフィッシャー(6)
  • 大阪サニタリー(4)
  • HSバルブ(4)
  • ダイケン(3)
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 32(4)
  • 40(3)
  • 50(4)
材質
  • ステンレス(6)
  • 青銅(6)
使用流体
  • 使用流体(3)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
  • 1.4(3)
1・1.4
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ青銅Y型ストレーナ 10K三吉バルブ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1.4使用温度範囲(℃)120以下クラス10K
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】 三吉バルブ10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】三吉バルブ
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911備考スクリーン:40メッシュ規格10K最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)スクリーンSUS304
10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】 三吉バルブ10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】三吉バルブ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板規格10K材質(弁体)スクリーンSUS304
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】三吉バルブ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ寸法L(mm)91寸法H(mm)51規格10K、JV5:2008、Z-356寸法W(mm)0.4材質(弁体)スクリーンSUS304
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給湯用三吉バルブ
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
呼び径(A)50呼び径(B)2材質(弁体)スクリーンSUS304材質(本体)CAC911使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)85以下寸法L(mm)198寸法H(mm)123規格JV5:2008寸法W(mm)3.4クラス10K
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用三吉バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008クラス10K
ストレーナー