絞り込み
呼び径(A)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(3)
- 32(4)
- 40(3)
- 50(3)
材質
- ステンレス(5)
- 青銅(5)
使用流体
水(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.4(3)
バルブ種類

その他(2)
その他
ブランド
- 三吉バルブ
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(50)
- ベン(34)
- スリーエム工業(33)
- ヨシタケ(32)
- KITZ(キッツ)(28)
- エスコ(19)
- ワシノ機器(12)
- 東洋バルヴ(12)
- I-VALUE(9)
- 桑名金属工業(7)
- 大和バルブ(7)
- アサヒAV(5)
- ジョージフィッシャー(5)
- HSバルブ(4)
- ダイケン(3)
- カクダイ(2)
- 兼工業(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ブランドをもっと見る

鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用
三吉バルブ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】
三吉バルブ¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷材質(本体)CAC911備考スクリーン:40メッシュ規格10K最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)スクリーンSUS304
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】
三吉バルブ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ寸法L(mm)91寸法H(mm)51規格10K、JV5:2008、Z-356寸法W(mm)0.4材質(弁体)スクリーンSUS304
青銅Y型ストレーナ 10K
三吉バルブ¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)120以下使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ