ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
Y形ストレーナー (3) カテゴリ: ストレーナー呼び径(B): 3/4すべて解除
Y形ストレーナ SY-6-N ヨシタケ 5日以内出荷
水道法基準適合品(Z-36)。
青銅製の為、耐食性に優れている。
ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。
錆の浸入をシャットアウト。
接続 JIS Rc 材質(本体) CAC(NPb処理) 適合流体 冷温水 最高圧力(MPa) 1.3 タイプ Y形 最高温度(℃) 80 材質(スクリーン) SUS 網目(こし筒) Φ2.5~7.21ヶ/cm2 網目(こし網) 60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-6 ヨシタケ 3日以内出荷 から 7日以内出荷
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
仕様 【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) FCD-S ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット 材質(スクリーン) SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ) SUS304 材質(ボディ) FCD-S 材質(ワッシャ) SS400
補修キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 16,478 ~ ¥ 14,980 ~
点検キット テイエルブイ(TLV) 税込 ¥ 1,868 ~ ¥ 1,698 ~