ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
Y形ストレーナー (10) カテゴリ: ストレーナー呼び径(B): 3/8すべて解除
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
種類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス 20K 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット) SCS13A 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ) SCS13A 網目(ストレーナ) 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様 ストレーナ 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット) SCS13A 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(スクリーン) 60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ) FC200 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 10日以内出荷
接続方式 管フランジ 材質(カバー) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 材質(キャップ) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 77日以内出荷
形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) SCS14A/SUS316 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 充填材入PTFE 材質(スクリーン) 316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ) SUS316 クラス 20K
20K ダクタイル鉄製Y形ストレーナ(20FDYBシリーズ) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
接続方式 管フランジ 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 20K
鋳鉄製 フランジ形 Y形ストレーナ(10K)(40メッシュ) KITZ(キッツ) 4日以内出荷 から 17日以内出荷
仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボルト) SS400 材質(ナット) SS400 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
仕様 【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ) 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(カバー) FCD-S ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット 材質(スクリーン) SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強) 材質(プラグ) SUS304 材質(ボディ) FCD-S 材質(ワッシャ) SS400