サイトグラス :「ptfe」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(8)
15(16)
20(16)
25(16)
32(8)
40(16)
50(16)
65(8)
80(8)
100(8)
ボールの動きで流体を確認することができます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。 PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続捻込Rc 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
76,980 税込84,678
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプノズル式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
25,980 税込28,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプノズル式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
57,980 税込63,778
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続捻込Rc 比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91 最高使用温度(℃)85 材質(ガスケット)PTFE
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)