絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
0.6・0.7・0.98・1・1.0・1.2・1.3・1.37・1.4・1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)・1.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)・1.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.0(300℃までの蒸気、空気、ガス、油、脈動水)・1.6・1.96・2・2.0・2.1・2.2・2.75・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他
ハンドル形状
なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: Y形ストレーナー

256件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FC200(鋳鉄)接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)0.98材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
KITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
3,176税込3,494
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】ベン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプヨシタケ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から14日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)桑名金属工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
1,060税込1,166
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10UYA用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
8,820税込9,702
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10UYA材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵) GIACOMINIGIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)GIACOMINI
4,498税込4,948
1個
当日出荷
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
捻込Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続捻込Rc最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベンKY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】ベン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
YSシリーズ Y形ストレーナ CKDYSシリーズ Y形ストレーナCKD
769税込846特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUESYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブPVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220HSバルブ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
腐食しないPVC製液体・スクリーンの状態確認が簡単塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.04MB)材質(メッシュ)PE
東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド東洋バルヴ製UT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド
1,176税込1,294
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FDY用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
1,435税込1,579
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
1,195税込1,315
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)非石綿シートガスケットバルブ型式10FCY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)
KITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランドKITZ製UYB用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
1,136税込1,250
1個
当日出荷から7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
捻込Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業捻込Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE網目20メッシュ
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ボディ)SCS13A使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製150型Y形ストレーナKITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
KITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UY用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
3,176税込3,494
1個
当日出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UY材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】 イシグロステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】イシグロ
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A温度範囲(℃)水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80耐圧(MPa)水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304
Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベンY形ストレーナ KY-6型(はん用品)ベン
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)適合流体蒸気・気体・液体コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器ダクタイルY形ストレーナーワシノ機器(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)接続Rcハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)1.96材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)東洋バルヴ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
分類ストレーナ形状Y形使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4クラス10K種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 オンダ製作所SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316オンダ製作所
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様 ノーブランド東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様ノーブランド
1,176税込1,294
1個
7日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
1,670税込1,837
1個
当日出荷から7日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質シートガスケット:非石綿シートガスケットバルブ型式150BT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅製
東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランド東洋バルヴ製10FTF-N用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
3,118税込3,430
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質シートガスケット:非石綿シートガスケットバルブ型式10FTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
KITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FDYBF用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
1,559税込1,715
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDYBF材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品) ノーブランドKITZ製10FDY用互換品スクリーン(パンチングのみ)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(互換品)ノーブランド
899税込989
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去バルブ型式10FDY材質(スクリーン)SUS304スクリーンパンチングのみ(標準品)材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
KITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正) ノーブランドKITZ製UYB用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)ノーブランド
3,176税込3,494
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)とメーカー製ガスケットのセット品です。
用途配管内の異物除去材質(シートガスケット)充填剤入りPTFEバルブ型式UYB材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
ストレーナー継手 カクダイストレーナー継手カクダイ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ゴミ噛みなどの恐れがある器具の前に取付けて器具の故障を防止します。
材質青銅メッシュ60
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ東洋バルヴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー