絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
材質
- 青銅(3)
使用流体
水(3)
油(1)
空気(1)
蒸気(1)
接続方式
- ねじ込み形(3)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.3
- 0.6(3)
- 0.7(1)
- 0.98(3)
- 1(27)
- 1.0(3)
- 1.2(4)
- 1.37(12)
- 1.4(24)
- 1.6(6)
- 1.96(9)
- 2(12)
- 2.0(2)
- 2.1(5)
- 2.2(6)
- 2.75(4)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 4.11(1)
- 5.49(1)
ハンドル形状
- なし(1)
なし
ブランド
- ヨシタケ(3)
ヨシタケ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(2)
20(2)
25(2)
32(2)
40(2)
50(2)

Y形ストレーナ SY-6-N
ヨシタケ¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。接続JIS Rc材質(本体)CAC(NPb処理)適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.3タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-6
ヨシタケ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から7日以内出荷本体青銅製で耐食性に優れている。 SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ストレーナ SY-6-N 60メッシュ 水道法基準適合品
ヨシタケ¥6,498~税込¥7,148~1台8日以内出荷水道法基準適合品(Z-36) 青銅製の為、耐食性に優れている ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断 錆の浸入をシャットアウト種別Y型材質本体:CAC(NPb処理)、スクリーン:SUS形式Y形呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)標準60メッシュ
『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- Y形ストレーナー
- U形ストレーナー
- ストレート形ストレーナー
- テンポラリーストレーナー