絞り込み
呼び径(A)
  • 8(4)
  • 10(13)
  • 15(46)
  • 20(50)
  • 25(51)
  • 32(48)
  • 40(48)
  • 50(50)
  • 65(18)
  • 80(16)
  • 100(10)
  • 125(9)
  • 150(9)
  • 200(3)
  • 250(1)
材質
  • スチール(6)
  • ステンレス(15)
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 鋳鉄(18)
  • 青銅(20)
  • 黄銅(真鍮)(9)
使用流体
  • 使用流体水
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(23)
  • 使用流体油(37)
  • 使用流体空気(33)
  • 使用流体蒸気(37)
  • 使用流体薬品(9)
接続方式
  • ねじ込み形(33)
  • ソケット形(6)
  • ソルダー形(2)
  • フランジ形(19)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(13)
  • 1/2(40)
  • 3/4(44)
  • 1(45)
  • 1-1/4(42)
  • 1-1/2(42)
  • 2(44)
  • 2-1/2(14)
  • 3(13)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 8(3)
  • 10(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(14)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(12)
  • 1.6(4)
  • 1.96(3)
  • 2(4)
  • 2.2(3)
  • 2.75(4)
  • 3(2)
1・1.3・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.75・3
バルブ種類
バルブ種類
その他(14)
その他
ハンドル形状
  • なし(43)
なし
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(20)
  • ベン(9)
  • ヨシタケ(9)
  • 東洋バルヴ(9)
  • ジョージフィッシャー(6)
  • 桑名金属工業(3)
  • 大和バルブ(3)
  • 昭和バルブ(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • GIACOMINI(2)
  • セキスイ(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・ベン・ヨシタケ・東洋バルヴ・ジョージフィッシャー・桑名金属工業・大和バルブ・昭和バルブ・三吉バルブ・GIACOMINI・セキスイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(13)
15(46)
20(50)
25(51)
32(48)
40(48)
50(50)
65(18)
80(16)
100(10)
  • 青銅製Y形ストレーナ モノタロウ

    青銅製Y形ストレーナ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
  • Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベン

    Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型

    ベン(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
  • マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)

    桑名金属工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
  • Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベン

    Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型

    ベン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ

    透明ストレーナ フランジ式

    セキスイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
    材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
  • 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ

    20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)304SS材質(ボディ)FCD-Sクラス10K呼び圧力10K
  • Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベン

    Y形ストレーナ KY-6型(はん用品)

    ベン
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベン

    KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】

    ベン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
    形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • キーパロイ製150型Y形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製150型Y形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ストレーナ ベン

    ストレーナ

    ベン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(フタ)CAC406形状Y形材質(本体)CAC406(青銅)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
  • GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵) GIACOMINI

    GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)

    GIACOMINI
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
    用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
  • Y形ストレーナ SY-17 ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-17

    ヨシタケ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
    タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
  • 鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用

    三吉バルブ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製Y型ストレーナ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 鉛レス銅合金製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷
    種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス150(10K)
  • GIACOMINI Y型ストレーナ GIACOMINI

    GIACOMINI Y型ストレーナ

    GIACOMINI
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
  • Y形ストレーナ SY-24-N ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-24-N

    ヨシタケ
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    4日以内出荷
    水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
    タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベン

    KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】

    ベン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
    仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A

    ジョージフィッシャー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)1.03材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径40A(1 1/2B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.43材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径25A(1B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A

    ジョージフィッシャー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.31材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径20A(3/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(60メッシュ) SY-24タイプ

    ヨシタケ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状Y形材質(本体)青銅流体冷温水種類ストレーナー最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.6接続(入口)JIS Rc (出口)JIS Rハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
  • マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル20KタイプY型ストレーナ(フランジ)

    桑名金属工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)-10~350材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ50メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCD-S呼び圧力20K
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用種別CAC911形状Y形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)寸法A(mm)1寸法B(mm)2接続方式ソルダー使用流体水材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)CACクラス150型
  • Y形ストレーナ SY-6-N ヨシタケ

    Y形ストレーナ SY-6-N

    ヨシタケ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    4日以内出荷
    水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。
    材質(本体)CAC(NPb処理)タイプY形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-36最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1.3接続JIS Rc材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • W形ストレーナ SW-10 SCS13製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10 SCS13製

    ヨシタケ
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
    タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベン

    Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)

    ベン
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
    仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー