絞り込み
呼び径(A)
  • 15(18)
  • 20(17)
  • 25(20)
  • 32(19)
  • 40(18)
  • 50(18)
  • 65(7)
  • 80(7)
  • 100(7)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(6)
材質
  • ステンレス(9)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(5)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体水(14)
  • 使用流体油(3)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(4)
  • 使用流体薬品(1)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • ソケット形(7)
  • フランジ形(12)
  • 差込み形(1)
呼び径(B)
  • 1/2(17)
  • 3/4(17)
  • 1(19)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(18)
  • 2(18)
  • 2-1/2(7)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.6(3)
  • 0.7(1)
  • 0.98(3)
  • 1.0(3)
  • 1.2(4)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(24)
  • 1.6(6)
  • 1.96(9)
  • 2(12)
  • 2.0(2)
  • 2.1(5)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
  • 5.49(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
その他
ハンドル形状
  • なし(14)
なし
ブランド
  • KITZ(キッツ)(2)
  • アサヒAV(3)
  • エスコ(1)
  • ジョージフィッシャー(6)
  • スリーエム工業(5)
  • セキスイ(1)
  • ヨシタケ(5)
  • 三吉バルブ(2)
  • 大和バルブ(1)
  • 東洋バルヴ(1)
KITZ(キッツ)・アサヒAV・エスコ・ジョージフィッシャー・スリーエム工業・セキスイ・ヨシタケ・三吉バルブ・大和バルブ・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(18)
20(17)
25(20)
32(19)
40(18)
50(18)
65(7)
80(7)
100(7)
200(6)
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)

    アサヒAV(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

    アサヒAV(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)

    アサヒAV
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ

    透明ストレーナ フランジ式

    セキスイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
    材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ

    ヨシタケ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
    形状Y形厚さ(mm)1(ガスケット)色シルバー材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナ最高温度(℃)220最高圧力(MPa)1接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ
  • フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • 鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ

    鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用

    三吉バルブ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008使用圧力(MPa)1使用流体水材質(弁体)スクリーンSUS304クラス10Kバルブ種類Y形ストレーナ
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A

    ジョージフィッシャー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)1.03材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径40A(1 1/2B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A

    ジョージフィッシャー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.43材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径25A(1B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A

    ジョージフィッシャー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.31材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径20A(3/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用種別CAC911形状Y形規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • 鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】 三吉バルブ

    鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】

    三吉バルブ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ寸法L(mm)91寸法H(mm)51規格10K、JV5:2008、Z-356寸法W(mm)0.4材質(弁体)スクリーンSUS304
  • Rc  1"   Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコ

    Rc 1" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)

    エスコ
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:123、H:72、H1:105ねじ径Rc1”
  • W形ストレーナ SW-10 SCS13製 ヨシタケ

    W形ストレーナ SW-10 SCS13製

    ヨシタケ
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    4日以内出荷
    左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
    タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
  • フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業

    フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ

    スリーエム工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM50A

    ジョージフィッシャー
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    6日以内出荷
    形状Y形質量(kg)1.74材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径50A(2B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A

    ジョージフィッシャー
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    形状Y形質量(kg)0.68材質(本体)透明U-PVC種類ストレーナ呼び径32A(1 1/4B)最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A ジョージフィッシャー

    PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A

    ジョージフィッシャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体水ハンドル形状ハンドル無し
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ ヨシタケ

    Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ

    ヨシタケ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
  • キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー

    KITZ(キッツ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
  • キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ

    コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ

    大和バルブ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    3日以内出荷
    鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
    種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1接続Rc使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE

『ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー