20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
青銅製Y形ストレーナ モノタロウ青銅製Y形ストレーナモノタロウ(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種別青銅形状ねじ込み形使用温度範囲(℃)170以下使用流体水、油、ガス材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ガスケット)P.T.F.E材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から16日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(1件のレビュー)
1,019税込1,121
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベンY形ストレーナ 青銅製 KY-4N型ベン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)220以下適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン アサヒAV自在型ストレーナー(Y形)用スクリーンアサヒAV(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合本体VYS4UUENJ015RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナ接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレーナ接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ナット回転式、ストレーナ内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ材質黄銅仕様パッキン付
ストレーナ接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレーナ接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
給水口側ナット回転式、ストレーナー内蔵式、メッキなし
種類ストレーナ仕様パッキン付
東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド東洋バルヴ製150BT-N用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(1件のレビュー)
1,019税込1,121
1個
当日出荷から9日以内出荷
東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去バルブ型式150BT-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅製
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブ青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器ダクタイルY形ストレーナーワシノ機器(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)接続Rcハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)1.96材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー