絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
0.6・0.7・0.98・1・1.0・1.2・1.3・1.37・1.4・1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)・1.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)・1.4(-10~+120℃以下の静流水)、1.2(-10~+220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.0(300℃までの蒸気、空気、ガス、油、脈動水)・1.6・1.96・2・2.0・2.1・2.2・2.75・3・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他
ハンドル形状
なし
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: Y形ストレーナー

256件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
SCS13Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベンSCS13Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】ベン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
Rc  1"   Y形ストレーナー(給水用/青銅製) エスコRc 1" Y形ストレーナー(給水用/青銅製)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:123、H:72、H1:105アズワン品番64-7851-68ねじ径Rc1”
Rc   2" Y型ストレーナー エスコRc 2" Y型ストレーナーエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)50アズワン品番64-7851-65ねじ径Rc2”
Rc1・1/2" Y型ストレーナー エスコRc1・1/2" Y型ストレーナーエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)40アズワン品番64-7851-64ねじ径Rc1・1/2”
Rc1・1/4" Y型ストレーナー エスコRc1・1/4" Y型ストレーナーエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)32アズワン品番64-7851-63ねじ径Rc1・1/4”
Rc  3/4" Y型ストレーナー エスコRc 3/4" Y型ストレーナーエスコ
9,570税込10,527
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7851-61ねじ径Rc3/4”
Rc  1/2" Y型ストレーナー エスコRc 1/2" Y型ストレーナーエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)15アズワン品番64-7851-60ねじ径Rc1/2”
3/8" Y形ストレーナー(青銅製) エスコ3/8" Y形ストレーナー(青銅製)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7851-53ねじサイズRc3/8"
Y形ストレーナ SY-40H ヨシタケY形ストレーナ SY-40Hヨシタケ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量。 目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
タイプY形最高温度(℃)220材質(スクリーン)SUS適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)80メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-6-N ヨシタケY形ストレーナ SY-6-Nヨシタケ
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品(Z-36)。 青銅製の為、耐食性に優れている。 ライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断。 錆の浸入をシャットアウト。
接続JIS Rc材質(本体)CAC(NPb処理)適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.3タイプY形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-24-N ヨシタケY形ストレーナ SY-24-Nヨシタケ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品(Z-36)。 小型・軽量。 減圧弁等に直接取り付けでき、ニップル等の配管機材不要。 青銅製で赤水の心配不要。
タイプY形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
W形ストレーナ SW-10 SCS13製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10 SCS13製ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
Y形ストレーナ SY-17 ヨシタケY形ストレーナ SY-17ヨシタケ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。 濾過面積を大きくした高流量のマリン型。
タイプY形最高温度(℃)150材質(スクリーン)SUS304適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ2.5~7.21ヶ/cm2
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 東洋バルヴ150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ東洋バルヴ
5,798税込6,378
1台
22日以内出荷
種別青銅材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート分類ストレーナ材質(ボンネット)C3771BEクラス150
150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ 東洋バルヴ150型(10K) 青・黄銅Y型ストレーナ 40メッシュ東洋バルヴ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質スクリーン:SUS304、ガスケット:ノンアスベストシート、シールリング:PTFE分類ストレーナ最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6種別青銅材質(ボンネット)C3771BEクラス150
Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)ベン
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-6CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)ベン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。 KY-6CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式複式ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式複式ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
669,800税込736,780
1個
5日以内出荷
流体を止めることなく、かつ容易にスクリーンが取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用三吉バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008クラス10K
Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
27日以内出荷
材質(ボディ)CAC最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
FCナイロンライニングY形ストレーナ 東洋バルヴFCナイロンライニングY形ストレーナ東洋バルヴ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)主要材質SUS304クラス10K
3/4” Y形ストレーナー エスコ3/4” Y形ストレーナーエスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AN-6
1/2” Y形ストレーナー エスコ1/2” Y形ストレーナーエスコ
5,250税込5,775
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA465AN-4
3/8” Y形ストレーナー エスコ3/8” Y形ストレーナーエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AN-3
2”  Y形ストレーナー エスコ2” Y形ストレーナーエスコ
30,400税込33,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AN-20
1・1/2” Y形ストレーナー エスコ1・1/2” Y形ストレーナーエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AN-14
1・1/4” Y形ストレーナー エスコ1・1/4” Y形ストレーナーエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AN-12
3/4” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ3/4” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
4,260税込4,686
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AM-6
1・1/2” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ1・1/2” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AM-14
1・1/4” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ1・1/4” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
8,340税込9,174
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AM-12
1”  ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製) エスコ1” ストレーナー(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AM-10
3/4” ストレーナー エスコ3/4” ストレーナーエスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-6

ストレーナー』には他にこんなカテゴリがあります

Y形ストレーナー