絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(2)
- エスコ(56)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KOTO(34)
- HASCO(13)
- KTC(12)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(12)
- ヤマダコーポレーション(5)
- JTC(5)
- ハゼット(5)
- UVIEW(ユービュー)(5)
- SUNDRY(角利産業)(5)
- 阿部商会(4)
- 日平機器(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 角利(角利産業)(2)
- 日動工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る

リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS
FACOM¥7,598税込¥8,3581個73日以内出荷「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。用途リストブレスレット幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7質量(g)55
SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。用途ヒートシュリンク質量(g)30
スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。用途スカイフック長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)質量(g)65耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS
FACOM¥8,398税込¥9,2381個73日以内出荷リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。用途ストラップ質量(kg)2.7許容荷重(kg)2.7
シリコンコート・レザーグローブ BC109VSE
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷機械的リスクから保護するシリコンコーティングされた革手袋。 ラテックス絶縁手袋を保護するために使用します。 物理的および機械的グレードENに準拠しています。用途レザーグローブ質量(g)160














![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)

![ボンネットストッパー伸縮棒 REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー伸縮棒 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889081-260804-02.jpg)
![マルチファンクションストッパー REX(レックス)[自動車用品] マルチファンクションストッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889056-260804-02.jpg)


![フレキシブルマグネットハンドル(自在型) REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルマグネットハンドル(自在型) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926441-260824-02.jpg)
![超強力アンテナ磁石 REX(レックス)[自動車用品] 超強力アンテナ磁石 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926432-260824-02.jpg)