絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 8.5(1)
  • 9(7)
  • 9.5(1)
  • 10(4)
  • 10.5(4)
  • 11(2)
  • 11.5(1)
  • 12(3)
  • 12.5(1)
  • 13(2)
  • 13.5(4)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(3)
  • 54(2)
全長(mm)
  • 110
  • 25(10)
  • 75(14)
  • 80(20)
  • 90(24)
  • 95(14)
  • 100(29)
  • 105(11)
  • 115(14)
  • 120(33)
  • 125(13)
  • 130(32)
  • 140(17)
  • 150(17)
  • 190(15)
  • 200(17)
  • 210(11)
  • 230(11)
  • 250(20)
  • 310(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(14)
  • 9(3)
溝長(mm)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(3)
  • 55(1)
  • 60(10)
  • 70(2)
材質
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • (5)
ブランド
  • スターエム(8)
  • 大西工業(4)
  • エスコ(2)
  • ANEX(1)
  • RELIEF(1)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
スターエム・大西工業・エスコ・ANEX・RELIEF・trad・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(6)
9(7)
10(4)
10.5(4)
11(2)
12(3)
13(2)
13.5(4)
15(3)
54(2)
  • No.7 インパクトビット ミドル スターエム

    No.7 インパクトビット ミドル

    スターエム(13件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • No.75B 六角軸下穴錐 スターエム

    No.75B 六角軸下穴錐

    スターエム(12件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
    材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • カラーハイス下穴錐 ANEX

    カラーハイス下穴錐

    ANEX(3件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    折れにくい二条溝構造と高速度鋼(HSS)で耐久性抜群です。カラーでサイズがわかります。硬木、集成材などの木ねじ・釘の穴あけ作業に適しています。
    用途被削材:木材、竹、プラスチック、石こうボード、パーティクルボード。材質高速度鋼(HSS)快削鋼シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • 木工用ショートビット trad

    木工用ショートビット

    trad(16件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    材質S45c/先端黒メッキ
  • No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐 スターエム

    No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐

    スターエム(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • No.75B 六角軸下穴錐 スターエム

    No.75B 六角軸下穴錐

    スターエム(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(3本)
    当日出荷
    釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。
    用途木工用材質普通鋼(S55C)
  • ショートビット BIGMAN(ビッグマン)

    ショートビット

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
    用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
  • ロックオーガー カップ型 スターエム

    ロックオーガー カップ型

    スターエム
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 4x 70mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    4x 70mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)4(先端)全長(mm)110質量(g)14適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 3x 60mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    3x 60mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)3(先端)全長(mm)110質量(g)12適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組

    大西工業
    969税込1,066
    1パック(2本)
    翌日出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。シャンク径(Φmm)6.35適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸 テーパードリル RELIEF

    六角軸 テーパードリル

    RELIEF
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS + TINシャンク6.35ねじれ角(°)六角軸
  • 超硬ロックオーガー カップ型 スターエム

    超硬ロックオーガー カップ型

    スターエム
    5,498税込6,048
    1本
    翌日出荷
    玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。
    材質普通鋼全長(mm)110セット内容センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mmサイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54有効長(mm)40適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • ロックオーガー カップ型センタードリル スターエム

    ロックオーガー カップ型センタードリル

    スターエム
    779税込857
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)110サイズ9シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9有効長(mm)55適正回転数(回転/分)1500以下

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル