絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 45
- 3(53)
- 4(58)
- 5(50)
- 6(49)
- 8(57)
- 9(65)
- 10(59)
- 10.5(40)
- 12(74)
- 13(29)
- 15(79)
- 16(36)
- 18(80)
- 20(33)
- 21(63)
- 22(30)
- 24(61)
- 25(30)
- 27(29)
- 30(39)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 36(3)
- 90(1)
- 95(1)
- 140(2)
- 150(2)
- 210(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 330(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 12(3)
- 13(2)
溝長(mm)
- 16(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 140(1)
- 170(1)
- 240(1)
材質
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
- 鋼(4)
ブランド
- スターエム(7)
- 大西工業(2)
- ミヤナガ(1)
- RELIEF(1)
- WIZ'A(1)
スターエム・大西工業・ミヤナガ・RELIEF・WIZ'A
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(53)
4(58)
8(57)
9(65)
10(59)
12(74)
15(79)
18(80)
21(63)
24(61)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
ショートビット
スターエム¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
エスロックウッディングホールソー(カッター)
ミヤナガ(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。有効長(mm)38適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥8,898~税込¥9,788~1セットほか当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥7,398~税込¥8,138~1個ほか当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ザグリカッター
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷チタンコーティングで耐久性UP。傾斜穴、止め穴、木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能用途木材の研削に材質炭素鋼チタンコーティング
別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径
スターエム¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
ショートビット
大西工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷板およびボードの穴あけに最適です。用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター

















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)