絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 木工用ドリル

720件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(66)
4(67)
8(58)
9(68)
10(62)
12(78)
15(84)
18(85)
21(67)
24(65)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
210税込231
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
405税込446
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):10.0●全長:133mm●有効長(mm):87●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-84
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-99
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
3,798税込4,178
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
仕様●刃先径:27.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mmアズワン品番67-0418-40
木工用ショートビット JMSシリーズ マーベル木工用ショートビット JMSシリーズマーベル
3,398税込3,738
1個
13日以内出荷
抜群の耐摩耗性
仕様●刃先径:24.0mm●有効長:70mm●6角軸対辺:10mm●全長:120mmアズワン品番67-0418-39
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-90
下穴ドリル WIZ'A下穴ドリルWIZ'A
669税込736
1個
翌々日出荷
チタンコーティング加工
用途下穴開けブラック刃径(Φmm)50適合材合成樹脂・石膏ボード・木材
シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐BBIGMAN(ビッグマン)
809税込890
1本
4日以内出荷
深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・菌興(農協菌)適応サイズ。仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:菌興(農協菌)適応、錐サイズ(mm):8付属品ストッパー寸法(mm)61×8×8質量(g)27
シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐BBIGMAN(ビッグマン)
809税込890
1本
4日以内出荷
深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7付属品ストッパー寸法(mm)61×8.7×8.7質量(g)32
シイタケ錐B BIGMAN(ビッグマン)シイタケ錐BBIGMAN(ビッグマン)
809税込890
1本
4日以内出荷
深穴も可能。傷をつけないストッパー。
用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8.5ミリ。しいたけ菌メーカー・明治、秋山適応サイズ。仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:明治、秋山適応、錐サイズ(mm):8.5付属品ストッパー寸法(mm)61×8.5×8.5質量(g)32
6本組 マルチドリル 六角軸 エスコ6本組 マルチドリル 六角軸エスコ
4,100税込4,510
1セット
翌日出荷
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用アズワン品番65-5670-16
グリップ付下穴錐ショート3本組 ANEXグリップ付下穴錐ショート3本組ANEX
2,098税込2,308
1セット
当日出荷から5日以内出荷
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業入数(本)3
8本組木工用ドリルセット エスコ8本組木工用ドリルセットエスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
下穴きり(木ねじ用) エスコ下穴きり(木ねじ用)エスコ
415税込457
1本
翌日出荷
木ねじや釘の下穴あけにスチール製。
六角軸下穴テーパーショート3P BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパーショート3PBIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパーショートセットBBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリルBIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1本
4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリルBIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
下穴用ドリル BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
4日以内出荷
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸焼入硬度HRC65±1(刃部)六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショートBIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
アンカー後施工用ドリル スターエムアンカー後施工用ドリルスターエム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正全長(mm)210サイズ24シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12.2外径(Φmm)24有効長(mm)130適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
別注 超ロングドリル 1500mm スターエム別注 超ロングドリル 1500mmスターエム
96,980税込106,678
1本
60日以内出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1500シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1400適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 1200mm スターエム別注 超ロングドリル 1200mmスターエム
65,980税込72,578特価
1本
当日出荷から60日以内出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1200シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1100適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 1000mm スターエム別注 超ロングドリル 1000mmスターエム
45,980税込50,578
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)1000シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)900適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 800mm スターエム別注 超ロングドリル 800mmスターエム
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)800シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)700適合電動機電気ドリル
別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径スターエム
34,980税込38,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル
別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径 スターエム別注 ドリルビット(両刃・両爪)太径スターエム
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ全長(mm)330シャンク径(Φmm)三本溝12有効長(mm)240適合電動機電気ドリル
ダイヤティー 3PCスピーディー木工用ドリル 1本×3本入 DIA-Tダイヤティー 3PCスピーディー木工用ドリル 1本×3本入DIA-T
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷から11日以内出荷
止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
ダイヤティー 3PC木工用DIYドリル 9mm 12mm 15mm 1本×3本入 DIA-Tダイヤティー 3PC木工用DIYドリル 9mm 12mm 15mm 1本×3本入DIA-T
1,898税込2,088
1セット(3本)
11日以内出荷
止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
寸法(mm)9、12、15アズワン品番64-3241-23
ダイヤティー 木工用先三角ドリル ATシリーズ DIA-Tダイヤティー 木工用先三角ドリル ATシリーズDIA-T
909税込1,000
1個
11日以内出荷
止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
ダイヤティー スピーディー木工用ドリル 先ネジ DIA-Tダイヤティー スピーディー木工用ドリル 先ネジDIA-T
909税込1,000
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
仮枠、大工等の現場で大人気です。先端誘導でグイグイ穴あけドリル作業ができます。穴の表面・内面がきれいに仕上がり、よりスピーディーな作業ができます。
ドリルストッパー SK11ドリルストッパーSK11
399税込439
1個
当日出荷
ドリルに取り付け、穴あけ深さを簡単に設定できます。木工ドリルに取り付け、止め穴(ダボ穴など)加工にご使用できます。
用途ドリルに装着して、止め穴深さを設定するストッパー。
No.1 木工用ショートビットセット 大西工業No.1 木工用ショートビットセット大西工業
1,998税込2,198
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
板及びボードの穴あけに最適。 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。
用途木材の穴あけ用有効長(mm)60チャック径(mm)6.35
4枚刃釘抜き木工ドリル トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリルトライアルコーポレーション
6,498税込7,148
1本ほか
4日以内出荷
穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用全長(mm)165有効長(mm)125
トリマーワークビットセット スタックスツールストリマーワークビットセットスタックスツールス
5,598税込6,158
1セット
20日以内出荷
木材の溝切りや加工に使用するトリマービットセットです。 多様な形状の12個セット。 様々なシーンでお使いいただけます。 木製収納ケース付き 家具製作工房 家具作家 ウッドワーカーが厳選した12本のビットセットこれだけで多くの家具製作が可能。
軸径(Φmm)6
PZ ねじりビット ロング ハーフェレPZ ねじりビット ロングハーフェレ
5,998税込6,598
1セット(10個)
27日以内出荷
電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用
用途電動ドライバー長さ(mm)50差込角(inch)1/4"仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬
PZ ねじりビット ハーフェレPZ ねじりビットハーフェレ
2,498税込2,748
1セット(10個)
27日以内出荷
電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用
用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬
トルクスビット ロング ハーフェレトルクスビット ロングハーフェレ
4,998税込5,498
1セット(5個)
27日以内出荷
電動ドライバーなどに使用するビットです。
用途電動ドライバー長さ(mm)50差込角(inch)1/4"
トルクスビット ショート ハーフェレトルクスビット ショートハーフェレ
2,488税込2,737
1セット(10個)
27日以内出荷
電動ドライバーなどに使用するビットです。
用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル