絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 18(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 26(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(1)
- 55(1)
全長(mm)
- 95
- 25(10)
- 75(14)
- 80(20)
- 90(24)
- 100(29)
- 105(11)
- 110(18)
- 115(14)
- 120(33)
- 125(13)
- 130(32)
- 140(17)
- 150(17)
- 190(15)
- 200(17)
- 210(11)
- 230(11)
- 250(20)
- 310(11)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(4)
- 8(1)
- 10(5)
- 13(1)
溝長(mm)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 25(3)
- 55(1)
- 70(1)
- 160(1)
材質
- ハイス(3)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(1)
- 鋼(2)
ブランド
- エスコ(7)
- スターエム(4)
- RELIEF(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エスコ・スターエム・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・トップマン[工具・金物]
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
21(1)
24(1)
25(2)
26(2)
30(2)
35(2)
40(4)
45(1)
50(1)
55(1)

No.13B 丁番錐(先三角)
スターエム(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
三角軸 座ぐりドリル
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)10全長(mm)95仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
丁番錐B(先三角)
スターエム¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
丁番錐A(先ネジ)
スターエム¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷刃径(Φmm)6軸径(Φmm)6.35材質HSS(ハイス)全長(mm)95エスコ品番EA824JB-26
5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷刃径(Φmm)5軸径(Φmm)6.35材質HSS(ハイス)全長(mm)95エスコ品番EA824JB-25
4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷刃径(Φmm)4軸径(Φmm)6.35材質HSS(ハイス)全長(mm)95エスコ品番EA824JB-24
No.28R 超硬アール座掘錐 ドリル付
スターエム¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷ツーバイ工法・木造住宅に使用されるスクリューワッシャーの埋め込みに対応用途ボルト・ナット・座金の埋め込み用に全長(mm)ガイド/114、ドリル/205、カッター/95シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 三本溝13外径(Φmm)40有効長(mm)ガイド/70、ドリル/160適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター











![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)







![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)