絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 木工用ドリル

720件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(66)
4(67)
8(58)
9(68)
10(62)
12(78)
15(84)
18(85)
21(67)
24(65)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
50mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ50mm 座ぐりドリル(三角軸)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
寸法(mm)50全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
40mm 座ぐりドリル(三角軸) エスコ40mm 座ぐりドリル(三角軸)エスコ
2,110税込2,321
1個
当日出荷
寸法(mm)40全長(mm)95有効径(Φmm)40適正回転数(min-1)600~700
5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ5.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
780税込858
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)12刃先径(Φmm)5有効長(mm)20アズワン品番64-2272-25六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20アズワン品番64-2272-22六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
690税込759
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)20アズワン品番64-2272-21六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
材質HSS(ハイス鋼)寸法(mm)3.0・4.0・5.0質量(g)32有効長(mm)20アズワン品番64-2272-20入数3本六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
ドリル用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリル用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
くるっと巻いてマジックテープで止める 持ち運びに便利
適合電気ドリル、ドリルドライバー(18V以上推奨)、インパクトドライバー(18V以上推奨)材質キャンバス地(帆布)質量(g)940収納時寸法(mm)90×70×300
六角軸テーパー下穴錐 GREAT TOOL六角軸テーパー下穴錐GREAT TOOL
539税込593
1本ほか
翌々日出荷
木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけに。特殊コ-ティング採用で耐磨耗性アップ。
用途木材、竹、パ-チクルボ-ド、石こうボ-ド、アルミ、アクリル板等の下穴あけ等材質HSS鋼
ダボジョインター用ビット TRITONダボジョインター用ビットTRITON
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
TRITONダボジョインターTDJ600用 交換ビットです。硬化鋼製シャンクでスムーズな仕上がり
シャンク径(Φmm)10
No.38 K Craft handle(クラフトハンドル) スターエムNo.38 K Craft handle(クラフトハンドル)スターエム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
6.35mm六角軸・10mm六角軸の錐をセットできます。手廻し用なのでアウトドアでも活用できます。地球環境にも、人にもやさしい天然木を使用しています。一本一本、木目や色味が異なり、一つとして同じものはありません。
用途電動工具用ドリルを手廻しで使用可能。材質本体:天然木(ラバーウッド)/チャック部:真鍮/蝶ボルト:ステンレス/ピン:亜鉛合金幅(mm)180全長(mm)180取付可能寸法(mm)六角軸6.35mm、六角軸10mmの木工ドリル太さ(mm)ハンドル:25
No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット 大西工業No.22MS 6角軸ダボ錐マーカーセット大西工業
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
正確なダボ穴の位置決めに最適。 誰でも簡単にきれいに仕上がります。
用途ダボ穴加工用RoHS指令(10物質対応)対応
木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
27x210mmオーガービット エスコ27x210mmオーガービットエスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
用途一般木材用シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)210有効長(mm)140仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応寸法(mm)27シャンク六角シャンク適正回転数(min-1)1500rpm
レール&スタイル 1/2軸 スタックスツールスレール&スタイル 1/2軸スタックスツールス
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
刃径(Φmm)42軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約73.1刃厚(mm)15
レイズド パネルビット 1/2軸 スタックスツールスレイズド パネルビット 1/2軸スタックスツールス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
刃径(Φmm)80軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約63.1刃厚(mm)15
レイズド バックカッター 1/2軸 スタックスツールスレイズド バックカッター 1/2軸スタックスツールス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
ベアリング付き。
刃径(Φmm)48軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約66.9刃厚(mm)7
プランジオージービット スタックスツールスプランジオージービットスタックスツールス
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
刃径(Φmm)12.7軸径(Φmm)6質量(g)約20刃厚(mm)9.5
ダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用 スタックスツールスダブテールジグ402 専用6mmビット 標準タイプ スペア用スタックスツールス
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ベアリング付き。
刃径(Φmm)14.2軸径(Φmm)6寸法(mm)51刃厚(mm)7.5
ポケットプラグ MilescraftポケットプラグMilescraft
999税込1,099
1セット(50個)
6日以内出荷
ポケットホールを隠すことも強調することもできる。 3/8インチのポケットホールプラグ。 1/2インチから11/2インチ厚さの板に使用可。
2×4材専用下穴きりビット E-SPF2×4材専用下穴きりビットE-SPF
1,185税込1,304
1個
7日以内出荷
2×4材の貫通穴あけや下穴あけに。きりの長さが重ねた2×4材の下穴にちょうどいいサイズなので穴のあけ過ぎを防ぎます。
材質HSS付属品専用ケース、取扱説明書溝長(mm)50刃径(mm)3
木工用兼用ビット trad木工用兼用ビットtrad
689税込758
1個
翌日出荷
木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!
材質S45C/先端黒メッキ全長(mm)185溝長(mm)120適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤寸法(mm)10.5軸(mm)六角軸:6.35シャンク径(mm)6.35
ハイタッチ KIドリルハイタッチKIドリル
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
木工・ビニマスコアボディのみ KIドリル木工・ビニマスコアボディのみKIドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45使用条件回転
木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル木工・ビニマスコアSDSシャンクKIドリル
9,198税込10,118
1本ほか
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:SDSシャンク使用条件回転
木工・ビニマスコアストレートシャンク KIドリル木工・ビニマスコアストレートシャンクKIドリル
9,698税込10,668
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:ストレートシャンク使用条件回転
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
26908用刃固定用ネジ RELIEF26908用刃固定用ネジRELIEF
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様#26908 ドリル固定用六角ネジです。トラスコ品番859-2452
精密四ツ目ギリ Strong Tool精密四ツ目ギリStrong Tool
599税込659
1本
翌々日出荷
小さな木釘・竹釘の下穴あけに便利です。 収納キャップ付きで安全です。
刃径(mm)8全長(mm)80溝長(mm)14トラスコ品番859-1946刃先×全長L(mm)14(有効:8)×80
ビス抜きビット SK11ビス抜きビットSK11
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
つぶれたプラス穴ネジを取り外すことができます。正回転で下穴をあけ、逆回転で木ネジを抜き取ります。
用途頭がつぶれたネジ抜き作業(木ネジ専用)。適合機種正逆回転電動ドリル
ゼブラテーパードリル 3本組 RELIEFゼブラテーパードリル 3本組RELIEF
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35トラスコ品番798-2143適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバーセット内容263,312,633,226,333
ゼブラテーパードリル RELIEFゼブラテーパードリルRELIEF
699税込769
1本
3日以内出荷
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35全長(mm)95溝長(mm)45適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸) エスコ6-12mm オーガービット(3本組・1/4"六角軸)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
シャンク径(mm)6.35材質工具鋼全長(mm)90~100刃長(mm)50~60エスコ品番EA824WH
33x140mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ33x140mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
4,400税込4,840
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)33シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-133
32x140mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ32x140mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)32シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-132
27x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ27x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)27シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-127
23x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)23シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-123
21x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)21シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-121
9x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ9x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)9シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-109
6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ6x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)6シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50エスコ品番EA824WG-106

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル