絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
材質
その他・クロムモリブデン鋼・コバルトハイス・ハイス・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 木工用ドリル

720件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(66)
4(67)
8(58)
9(68)
10(62)
12(78)
15(84)
18(85)
21(67)
24(65)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ポケットビット MilescraftポケットビットMilescraft(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
ハイスピードのスチール製ポケットホールビット。
セット内容HSS3/8"Stepped Drill Bit、3/8"Stop Collar、Hex Key
サイディング用充電ドリルビット コマドリルサイディング用充電ドリルビットコマドリル
769税込846
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
六角軸 テーパードリル RELIEF六角軸 テーパードリルRELIEF
639税込703
1本
翌々日出荷
材質HSS + TINシャンク6.35ねじれ角(°)六角軸
スクリュードライバービット E-ValueスクリュードライバービットE-Value
1,798税込1,978
1パック(20本)
当日出荷
充電インパクト・ドライバーに最適なプロ用ビットです。マグネット付きでネジ・ビスを落としません。
用途木工作業・軽天作業・建具などのネジ・ビスの取り付け。
なめたビス抜き 下穴ドリル スターエムなめたビス抜き 下穴ドリルスターエム
989税込1,088
1本
翌々日出荷
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)55シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)3有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
木工用ドリル EARTH MAN木工用ドリルEARTH MAN
679税込747
1セット(5本)
当日出荷
先端が中心をとり正確な加工ができる。
用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに。材質ハイカーボン鋼セット内容刃先径:4/5/6/8/10mm
28x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-128
26x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ26x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)26シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-126
25x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-125
19x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ19x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)19シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-119
16x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ16x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)16シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-116
13x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ13x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)13シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-113
12x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ12x100mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)12シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60エスコ品番EA824WG-112
8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ8x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)8シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50エスコ品番EA824WG-108
6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ6.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)6.35材質HSS(ハイス)全長(mm)95エスコ品番EA824JB-26
5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ5.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)エスコ
695税込765
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)5軸径(Φmm)6.35材質HSS(ハイス)全長(mm)95エスコ品番EA824JB-25
3.0mm/9.4mm 下穴・座堀ドリル(六角軸) エスコ3.0mm/9.4mm 下穴・座堀ドリル(六角軸)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DN-10
5mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ5mm 下穴きり(木ねじ用)エスコ
760税込836
1個
8日以内出荷
刃径(Φmm)5エスコ品番EA567-5
4mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ4mm 下穴きり(木ねじ用)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4エスコ品番EA567-4
電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセット トップ工業電動ドリル用(インパクト対応)ワンタッチビットジョイント・下穴錐ミニタイプセットトップ工業
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から翌々日出荷
電動ドリルにドライバビットを装着したまま穴あけ作業ができます。 ドリルはワンタッチで交換でき、六角軸下穴錐・鉄工ドリル(6mm径まで)が使用可能です。
用途木工・竹・アクリル板・石工ボード・パーティクルボード等の下穴あけに。全長(mm)96外径(mm)(ビット)15.8、(キリ)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬替刃式座掘錐用部品 スターエム超硬替刃式座掘錐用部品スターエム
70税込77
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
超硬替刃式座掘錐(ドリルなし) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリルなし)スターエム
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。材質(ガイド)普通鋼、(カッター)普通鋼・超硬刃セット内容六角レンチ/ 専用レンチ全長(mm)ガイド/92、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬替刃式座掘錐(ドリル付) スターエム超硬替刃式座掘錐(ドリル付)スターエム
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。 替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83シャンク径(Φmm)六角軸12適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
パイプ付土台座掘錐 ウイングパイプ付土台座掘錐ウイング
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
土台を乗せた後で、アンカーボルトの周りを座掘り出来る! 基礎(コンクリート)と土台を固定するときに、アンカーボルトが土台より出ていない場合、アンカーボルトを傷めずに簡単に座掘りができます。アンカーボルト12mm(4分)用。土台ボルト穴15mm以上。
材質炭素鋼S55C
六角軸ショート下穴錐 5mmセット スターエム六角軸ショート下穴錐 5mmセットスターエム
2,198税込2,418
1セット(3本)
翌日出荷
短いビス・釘用。 使い易くDIYにオススメ。
材質普通鋼全長(mm)115セット内容刃径Φ5mm 3本入サイズ5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)5有効長(mm)60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
超硬自在錐 バー 120mm用 スターエム超硬自在錐 バー 120mm用スターエム
949税込1,044
1本
翌日出荷
全長(mm)120サイズ120シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9
ツーバイビット ウイニングボアーツーバイビットウイニングボアー
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
超硬座掘錐大口径 ドリル スターエム超硬座掘錐大口径 ドリルスターエム
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)170
超硬座掘錐大口径 カッター スターエム超硬座掘錐大口径 カッタースターエム
21,980税込24,178
1本ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)39有効長(mm)39
超硬座掘錐小口径 ガイド スターエム超硬座掘錐小口径 ガイドスターエム
839税込923
1個ほか
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途丸座金の座掘に。全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸10有効長(mm)70
超硬ALC座掘 ドリル スターエム超硬ALC座掘 ドリルスターエム
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
全長(mm)230サイズ13シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13有効長(mm)150
丁番錐B(先三角) スターエム丁番錐B(先三角)スターエム
2,198税込2,418
1本
翌日出荷
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
丁番錐A(先ネジ) スターエム丁番錐A(先ネジ)スターエム
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
折れたビス抜き スターエム折れたビス抜きスターエム
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
自在錐 36 スターエム自在錐 36スターエム
50税込55
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
皿取錐(普通鋼)外錐 スターエム皿取錐(普通鋼)外錐スターエム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)64シャンク径(Φmm)六角軸6.35
ハイスチタンコーティング下穴錐 Bセット スターエムハイスチタンコーティング下穴錐 Bセットスターエム
4,198税込4,618
1セット(3本)
翌日出荷
セット内容刃径Φ4、5、6mm 各1本入サイズ4・5・6シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)4・5・6有効長(mm)60・70・70適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ダイヤモンド自在錐 スターエムダイヤモンド自在錐スターエム
53税込58
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ショートビットセット スターエムショートビットセットスターエム
2,098税込2,308
1セット(3本)
翌日出荷
全長(mm)100シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)60適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
ウェーブカッターセット スターエムウェーブカッターセットスターエム
16,980税込18,678
1セット(5本)
翌日出荷
有効長(mm)54・54・54・60・60適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル