絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(2)
適合材
  • ALC(2)
ねじ長さ(mm)
  • 20
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 90(1)
ドリル径(Φmm)
  • 11.5(1)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
長さ(mm)
  • 45(1)
  • 59(1)
  • 60(2)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
  • 65(1)
65
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(2)
12・14
ブランド
  • ユニカ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 大阪魂(1)
ユニカ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M10(1)
W5/16(1)
W3/8(2)
エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカエヌピーALCアンカー NBAタイプユニカ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
ALCプラアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ALCプラアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個(10本)
当日出荷
ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
ボルトW3/8直径(mm)14全長(mm)60有効ネジ長さ(mm)20下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)
ブロッカー 大阪魂ブロッカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
セット内容専用打込棒、1箱につき1本付ねじ径W3/8ドリル径(Φmm)14.5
ALC用アンカー