絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- イー・プランナー(1)
- オンダ製作所(1)
- サンコー[日用品](1)
- サンコーテクノ(6)
- フィッシャージャパン(1)
- ユニカ(1)
- 丸エム製作所(4)
- 九飛勢螺(1)
- 大阪魂(9)
- 日本パワーファスニング(3)
- 旭化学工業(3)
- 若井産業(7)
JEFCOM(ジェフコム)・イー・プランナー・オンダ製作所・サンコー[日用品]・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・ユニカ・丸エム製作所・九飛勢螺・大阪魂・日本パワーファスニング・旭化学工業・若井産業
ALC用アンカーとは、ALC板用に特化しためねじアンカーです。ALCというのは、オートクレーブ養生した軽量気泡コンクリートのことで、法定不燃材料にも選ばれており、建築物の外壁や床板などに使用されています。ALCアンカーは、このALC板に器具や金具を取り付けるためのもので、打ち込んだアンカーの中心部がめねじになっているのが特徴です。取り付けは打込式になっていています。その他、アンカーを使用せず直接打ち込んで、先端部が開いて固定するタイプの、ヒットネイルもラインナップ。必要な保持強度次第で使い分けられます。
「ねじの呼び」から絞り込む

ALCビッグアンカー
旭化学工業(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(20本)ほか当日出荷ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(25本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ヒットビス サラ(パック品)
若井産業(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1箱(30本)ほか当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
AXプラグ
旭化学工業(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(16本)ほか当日出荷錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
エヌピーALCアンカー NBAタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
ドーブチビス 内装胴ぶち止め用 ALC用
若井産業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷上下のネジ山でALCを壊さず確実に保持 充電ドライバーで簡単施工形状頭部/サラねじピッチ0.7寸法d(mm)6寸法D(Φmm)9表面処理三価ユニクロ寸法L2(mm)10寸法L3(mm)30適合材ALCねじの呼びM6
ブロッカー(ALCブロック用アンカー)
若井産業¥3,798~税込¥4,178~1箱(50個)当日出荷から5日以内出荷用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用付属品専用打込棒ドリル径(Φmm)14.5適合材ALCブロック
ALC雌ネジアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(9本)ほか当日出荷ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥13,100~税込¥14,410~1箱(800本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭
ALCプラアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381個(10本)当日出荷ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
スポットカバー カラービス(磁性あり)
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個(100本)ほか5日以内出荷・スポットカバーと同色なので、外観がマッチします。・磁性あり。・十字穴番号は2番です。材質ステンレス色アイボリー
アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,040~税込¥2,244~1パック(70本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
ハンマーフィックス
フィッシャージャパン¥1,598~税込¥1,758~1セット(45本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
エーエルシーアンカー AZめねじタイプ パック品 インチねじ
サンコーテクノ¥1,098税込¥1,2081パック(8個)当日出荷トラスコ品番557-8264ねじの呼びW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥12,920~税込¥14,212~1箱(300本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,040~税込¥2,244~1パック(65本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4788材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)45頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35締付トルク(N・m)1.5~2.2最大引張荷重(kN)0.6頭部高さ(mm)1.7適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)5
ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製
サンコーテクノ¥4,198税込¥4,6181パック(50本)4日以内出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6
ヒットアンカー
若井産業¥7,198~税込¥7,918~1箱(20本)4日以内出荷使用状況に合わせて施工できる3つのバリエーション。下穴あけも不要、ハンマー1本で打つだけという簡単作業で好評を頂いておりますヒットアンカーシリーズ。ステンレス製でサビにも強く引抜強度には定評があります。用途内装・外装・設備用材質ステンレス SUS430![ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入
サンコー[日用品]¥4,598税込¥5,0581パック(30本)翌々日出荷穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。











































![ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品] ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)