スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE70AセットKenko(ケンコートキナー)3日以内出荷
口径70mmの天体望遠鏡と直感的な操作が可能なフリーストップ式経緯台セット。
鏡筒は、口径70mm、焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用。
幅広くご使用いただけるスタンダードな望遠鏡です。
月や惑星の観測に適しています。
架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。
天体を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できるでしょう。
三脚も安定性のある2段式ステンレス製を採用。
お好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できます。
組み立ても工具いらずで簡単にできますので、初めての方でも簡単に組み立てられます。
仕様集光力:100、高度範囲:0~90°付属品天頂ミラー、接眼レンズ25mm(36倍)、接眼レンズ10mm(90倍)寸法(mm)178×185.5×152(角度40°)質量(kg)約1.22、鏡筒:1.38(フード含む)高さ(mm)680~1100タイプ三脚:ステンレス製2段式等級極限等級:11枚数ウォームホイル:96枚(全周微動)溝幅(mm)アリ:45耐荷重(kg)5取付穴三脚:U3/8分解能1.7”ファインダー6倍焦点距離(mm)900口径(mm)70外径D×長さL(mm)鏡筒:100×860(突起部除く)架台経緯台