絞り込み
種類
  • 種類バルコニー用(固定型)(2)
  • 種類バルコニー用(自在型)(8)
  • 種類壁付型(86)
  • 種類室内壁付型(15)
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(32)
  • 種類室内天井吊型(昇降式)(12)
  • 種類物干竿(17)
  • 種類軒天用(6)
サイズ(mm)
  • 380(12)
  • 400(5)
  • 450(22)
  • 460(5)
  • 490(5)
  • 530(9)
  • 550(23)
  • 555(4)
  • 560(4)
  • 630(6)
  • 640(12)
  • 650(6)
  • 660(5)
  • 700(8)
  • 740(3)
  • 750(3)
  • 780(7)
  • 850(4)
  • 1000(3)
  • 1200(3)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • GIKEN(川口技研)(76)
  • ACE(エース)(48)
  • NASTA(ナスタ)(35)
  • タカラ産業(35)
  • TOSO(31)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
  • エスコ(18)
  • オークス(13)
  • 森田アルミ工業(11)
  • YKK AP(10)
  • NewHikari(8)
  • イノマタ化学(8)
  • ハイロジック(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 積水樹脂(6)
  • コーワソニア(6)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • 山崎実業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物干金物とは、ベランダまたは室内で洗濯物を干すための金物です。室内用では、天井に取り付けて、ポールを着脱するタイプのものやワイヤーを引出すと、洗濯物が干すことができます。またワイヤーを収納できる室内物干しワイヤーがあります。壁付型のバルコニー物干し金物は、竿を挿して使用するタイプです。使用しないときは折りたためるタイプのものや、角度を変更できるもの、省スペース用などさまざまなタイプがあります。外観に溶け込むようなシンプルなバルコニー物干し金物もあります。
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ

    伸縮竿 ステンレス製

    モノタロウ(31件のレビュー)
    739税込813
    1本ほか
    当日出荷
    用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
  • ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット

    RELIANCE(リラインス)(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
    材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーンスポット型

    GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
    仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
  • 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ

    室内物干し 吊り下げタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
    用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
  • 物干金具 壁取付 モノタロウ

    物干金具 壁取付

    モノタロウ(64件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
  • ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)

    RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
    材質ABS樹脂ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 自在物干金具 アルミ製 モノタロウ

    自在物干金具 アルミ製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
  • アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)

    アルミ物干金物

    NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
    用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)全長(mm)400種類壁付型耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装
  • ホスクリーン 室内用物干竿 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 室内用物干竿

    GIKEN(川口技研)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    種別室内用耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)色(本体)ホワイト材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
  • ステンレス 継ぎ足し伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス 継ぎ足し伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1式(2セット)
    翌々日出荷
    つぎたしタイプの伸縮ものほし竿。(片側伸縮)
    材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂種類物干竿耐荷重(kg)約10
  • 物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー NASTA(ナスタ)

    物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー

    NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
  • ステンレス浴室用伸縮竿 積水樹脂

    ステンレス浴室用伸縮竿

    積水樹脂(1件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
    材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂長さ(mm)960~1800種類物干竿耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
  • ステンレス一本竿 アイリスオーヤマ

    ステンレス一本竿

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
  • ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)

    ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
    材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ

    ステンレス物干し竿

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
    ブルー種類物干竿
  • ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

    GIKEN(川口技研)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
    用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
  • ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
    用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
  • 窓枠用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    窓枠用物干金物 ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
    用途窓枠用屋外物干金物仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス種類壁付型
  • 物干しロープ RELIANCE(リラインス)

    物干しロープ

    RELIANCE(リラインス)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。
    材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル奥行(mm)32寸法(Φmm)92表面処理研磨(本体)ロープ長さ(m)2.5浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 室内用ホスクリーン昇降式 URM型 GIKEN(川口技研)

    室内用ホスクリーン昇降式 URM型

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
    付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
  • ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用 水平アーム仕様

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1組(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
    材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス総幅(mm)(物干し時)878アーム長さ(mm)450ベースZA型干す量20kg(目安)/2本1組アーム水平
  • 窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ GIKEN(川口技研)

    窓壁用ホスクリーン スタンダードタイプ

    GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
    付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型取付厚(mm)14
  • Laundry Pole(ランドリーポール) NASTA(ナスタ)

    Laundry Pole(ランドリーポール)

    NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。
    材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
  • 室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業

    室内物干ワイヤー pid4M

    森田アルミ工業(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
    付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。横型ブラケット
    仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
  • ランドリーパイプキャップ(2個セット) INAX(LIXIL)

    ランドリーパイプキャップ(2個セット)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    セット内容2個セット(スペーサー付)
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。横型ブラケット
    仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikari

    アルミ新ランドリーホルダーミニ

    NewHikari(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
    用途壁付型全長(mm)295耐荷重(kg)100サイズ(mm)295
  • ホスクリーン 軒天用物干 SPI型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン 軒天用物干 SPI型

    GIKEN(川口技研)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭い場所におすすめな軒天用物干。広さや洗濯物の量に合わせて取付寸法(幅)が変えられる。狭い場所や少量の洗濯物にはコンパクトな1本使い。
    用途軒天用物干付属品本体取付ネジ:Φ5×50mm 2本材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、ポリアセタール材質(ねじ部)ステンレスリング外径(Φmm)61リング内径(Φmm)43材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、アルミダイカスト(塗装仕上)ポール径(Φmm)15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×30×68リング厚(mm)13
  • ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)

    ホスクリーン EK型

    GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
    材質アルミダイカスト/焼付け塗装全長(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)サイズ(mm)550
  • オールステンレス物干し支柱 アイリスオーヤマ

    オールステンレス物干し支柱

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    オールステンレスで錆びにくく、屋外での使用に最適です。2本組みです。(竿・ブロー台は別売りです。)
    質量(g)2860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×40×1655
  • 物干 ジカ取付金具B 木製下地用 ハイロジック

    物干 ジカ取付金具B 木製下地用

    ハイロジック(8件のレビュー)
    329税込362
    1セット(2個)
    当日出荷
    室内物干し・ベランダ物干し・洗濯物干し金物シリーズ Bパック 木製下地用コーチスクリューセット
    材質(羽根)SUS304アズワン品番64-7752-45
  • スイング物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スイング物干

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
    材質アルミダイカスト種類壁付型
  • バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム角度3段階調整
    仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • もの干しブロー台 アイリスオーヤマ

    もの干しブロー台

    アイリスオーヤマ
    2,098税込2,308
    1台
    翌々日出荷
    倒れにくい安定設計のブロー台です。水で14kg、砂で15kg入ります。(支柱は別売りです。)
    ベージュ質量(g)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×320×160
  • バルコニー物干金物(自在型) NASTA(ナスタ)

    バルコニー物干金物(自在型)

    NASTA(ナスタ)
    3,998税込4,398
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミニウム(A6063S押出形材)シルバー種類自在式仕上アルマイト処理
  • 腰壁用物干金物 ホスクリーン GIKEN(川口技研)

    腰壁用物干金物 ホスクリーン

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
    用途腰壁用屋外物干金物材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型
  • 樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari

    樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)

    NewHikari
    589税込648
    1セット
    当日出荷
    ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
    用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
  • ジカ付パーツ(木造) GIKEN(川口技研)

    ジカ付パーツ(木造)

    GIKEN(川口技研)
    829税込912
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様木下地への取付
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アーム横収納型。縦型ブラケット
    仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
物干金物