絞り込み
種類
バルコニー用(固定型)(1)
バルコニー用(自在型)(2)
壁付型(17)
室内壁付型(1)
室内天井吊型(スポット型)(1)
サイズ(mm)
- 250(1)
- 270(1)
- 285(1)
- 290(1)
- 299(1)
- 300(1)
- 360(2)
- 380(6)
- 412(1)
- 450(5)
- 460(2)
- 490(2)
- 500(1)
- 530(3)
- 560(3)
- 630(2)
- 640(3)
- 660(3)
- 780(3)
- 1000(1)
- サイズ(mm)をもっと見る
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- モノタロウ(4)
- GIKEN(川口技研)(76)
- ACE(エース)(48)
- NASTA(ナスタ)(35)
- タカラ産業(35)
- TOSO(31)
- エスコ(18)
- オークス(13)
- 森田アルミ工業(11)
- YKK AP(10)
- NewHikari(8)
- イノマタ化学(8)
- ハイロジック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 積水樹脂(6)
- コーワソニア(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- ブランドをもっと見る
特価

バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380A・450A
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。横型ブラケット仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-56・66TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-55ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本ほか当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理寸法(mm)(物干部)559全長(mm)550材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納型) SK-36・46TMS
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(自在・静音型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷高さ2段階調整。静音型仕様自在・静音型色シルバー材質(本体)アルミ種類自在式仕上アルマイト処理首下長(mm)310材質(スライドパーツ)樹脂
室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(天吊固定型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷アルミダイカスト製 固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム種類天井固定型仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-560・660TSLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62-3
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷アーム横収納型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)412色シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(横収納型) SK-62
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷アーム横収納型。省スペース用仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミ全長(mm)290色シルバー種類壁付型取付穴(mm)Φ5仕上アルマイト処理棒径(Φmm)9
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-70ASLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型寸法(mm)(物干部)689材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
室内物干金物(天吊・ポール型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から5日以内出荷室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-360・460TSLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から4日以内出荷アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)仕様縦収納・ポール型材質アルミダイカスト(ADC-12) 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・下可動型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,398~税込¥4,838~1本3日以内出荷から4日以内出荷アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能仕様窓壁用・下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
室内物干金物(横付型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷室内物干金物(横付型)。アーム部収納式。4色カラーをご用意。アームはワンタッチで収納でき、アームの色が収納時のアクセントになります。カラーは4色からお選び下さい。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。仕様室内用材質ポリカ全長(mm)299寸法H(mm)300寸法W(mm)38
バルコニー物干金物(横収納・ポール型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から4日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整・スライドポール3段階調整仕様横収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×13仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)820材質(パイプ)アルミ押出型材
バルコニー物干金物(縦収納・ポール型) SK-550・700ESLP
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷グッドデザイン賞受賞品。アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド仕様縦収納・ポール型材質(本体)アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)11×21仕上本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理パイプ寸法(mm)860材質(パイプ)アルミ押出型材
ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,598~税込¥6,158~1本3日以内出荷から4日以内出荷アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。竿を差したままでも操作可能仕様窓壁用・上下可動型材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装