絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(2)
  • 吉川化成(112)
  • 城東テクノ(51)
  • フクビ化学(24)
  • 第一機材(24)
  • ナカ工業(23)
  • SPG(サヌキ)(19)
  • BXカネシン(16)
  • S・DC(14)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
  • ホーコス(10)
  • ACE(エース)(7)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
  • Bulls(ブルズ)(7)
  • HOJO(7)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • タキロンシーアイ(4)
  • APLUS(クマモト)(4)
開口寸法(mm)
  • 150×150(1)
  • 155×155(2)
  • 160×160(1)
  • 200×200(5)
  • 250×250(5)
  • 255×255(4)
  • 260×260(1)
  • 263×263(1)
  • 300×300(3)
  • 301×301(2)
  • 303×303(5)
  • 405×405(4)
  • 450×450(3)
  • 452×452(3)
  • 454×454(7)
  • 555×555(4)
  • 600×600(3)
  • 604×604(2)
  • 606×606(7)
  • その他(6)
材質
  • アルミ(52)
  • ステンレス(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁点検口 ダイケン壁点検口ダイケン(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(48件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から10日以内出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ホーム壁点検口 ダイケンホーム壁点検口ダイケン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から11日以内出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
ホーム天井点検口 ダイケンホーム天井点検口ダイケン(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から11日以内出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本ホワイト
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
天井点検口(気密タイプ) ダイケン天井点検口(気密タイプ)ダイケン(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から11日以内出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から11日以内出荷
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。枠材外額縁・内額縁付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5
床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプダイケン(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン壁点検口 1額タイプ ホワイトダイケン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケンホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用ダイケン(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
床下点検口取手 ダイケン床下点検口取手ダイケン(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HDC型シリーズ用寸法(mm)(穴あけ)18×83長穴外形(mm)25×90
天井点検口 デラックスタイプ ダイケン天井点検口 デラックスタイプダイケン
6,298税込6,928
1台
当日出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454材質(内枠、外枠)A6063S-T5ブラック呼び寸法45付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から10日以内出荷
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケンホーム床点検口桟レスタイプダイケン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ) ダイケン床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ)ダイケン
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン天井点検口(デラックスタイプ)ダイケン(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から10日以内出荷
アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34付属品ボード押え×4、ハンガー×4錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
天井点検口(気密・断熱タイプ) ダイケン天井点検口(気密・断熱タイプ)ダイケン
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4内枠ボード材切断寸法(mm)471枠材外額縁・内額縁ハンガータイプタッピンねじ
天井点検口 目地タイプ ダイケン天井点検口 目地タイプダイケン
6,598税込7,258
1台
10日以内出荷
簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5シルバー付属品ハンガー×4
ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー ダイケンホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバーダイケン
23,980税込26,378
1個
当日出荷
合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。 在来工法用です。 スチール底板付の高強度タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3671セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本寸法(mm)460×460×26.8質量(kg)5.4有効開口(mm)420×420適合厚さ(mm)【床タイル】18
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプ ダイケン天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプダイケン
9,898税込10,888
1台
当日出荷から89日以内出荷
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。セット内容ハンガー:4個材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)シルバー高さ(mm)45
1枠タイプ 壁点検口 ダイケン1枠タイプ 壁点検口ダイケン
1,698税込1,868
1台
10日以内出荷
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606ダイケン
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3580寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型 ダイケン床下収納庫 気密・断熱タイプ 深型ダイケン
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4タイプ気密・断熱収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)70蓋材切断寸法586
床下収納庫 スタンダードタイプ 深型 ダイケン床下収納庫 スタンダードタイプ 深型ダイケン(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515ダイケン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3611寸法(mm)410.8×525.8×125質量(kg)1.8天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)80
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ブロンズ 606×606ダイケン
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC)仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個トラスコ品番849-3568寸法(mm)616×616×45天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠ダイケン
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3627セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本寸法(mm)626×626×41質量(kg)12.2有効開口(mm)534×534適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
天井点検口シーリングハッチ ダイケン天井点検口シーリングハッチダイケン
3,298税込3,628
1台
当日出荷
目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
ホーム床点検口 簡易気密タイプ ダイケンホーム床点検口 簡易気密タイプダイケン
5,598税込6,158
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
床下収納庫 気密タイプ 深型 ダイケン床下収納庫 気密タイプ 深型ダイケン
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用仕様補強2本付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1タイプ気密収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロック ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロックダイケン
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ2型ホワイト 400×515ダイケン
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3614寸法(mm)410.8×525.8×205質量(kg)2天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)160
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606ダイケン
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム仕様屋内天井専用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本トラスコ品番849-3613寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303 ダイケン天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303ダイケン
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454 ダイケン天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454ダイケン
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です材質ステンレス(SUS304)仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3558セット内容ハンガー:4個寸法(縦×横)(mm)465×465天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450 ダイケン床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450ダイケン
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3645セット内容目地用スペーサー:8(個)質量(kg)6.02外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプダイケン
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用

建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります

点検口・収納庫