絞り込み
開口寸法(mm)
- 150×150(1)
- 155×155(2)
- 200×200(4)
- 250×250(4)
- 255×255(4)
- 260×260(1)
- 263×263(1)
- 300×300(2)
- 301×301(1)
- 303×303(4)
- 312×312(1)
- 405×405(4)
- 410×410(1)
- 420×420(1)
- 450×450(3)
- 452×452(1)
- 454×454(6)
- 555×555(3)
- 606×606(2)
- その他(6)
- 開口寸法(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(33)
- ステンレス(10)
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(2)
- 吉川化成(108)
- 城東テクノ(32)
- ナカ工業(23)
- SPG(サヌキ)(19)
- BXカネシン(15)
- フクビ化学(14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- 第一機材(10)
- ホーコス(10)
- ACE(エース)(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7)
- HOJO(6)
- Bulls(ブルズ)(5)
- APLUS(クマモト)(4)
- UNION(ユニオン)(4)
- YPC株式会社(旧:吉川化成)(4)
- カイダーベースボード工業(4)
- ブランドをもっと見る

壁点検口
ダイケン(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)
ダイケン(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ホーム床点検口
ダイケン(49件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から3日以内出荷外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
ホーム天井点検口
ダイケン(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉用途天井用付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
ホーム床点検口
ダイケン(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から3日以内出荷外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
天井点検口(気密タイプ)
ダイケン(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。付属品ハンガー×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン(3件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。材質アルミ
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)
ダイケン(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
天井点検口(デラックスタイプ)
ダイケン(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から3日以内出荷アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。用途軽天下地・木下地両用天井点検口付属品ボード押え×4、ハンガー×4材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用
ダイケン(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。付属品ハンガー×4材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
壁点検口 1額タイプ ホワイト
ダイケン(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷スプリングによるスピーディーな開閉方式です。用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ)
ダイケン¥33,980税込¥37,3781台当日出荷モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー
ダイケン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。 在来工法用です。 スチール底板付の高強度タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用トラスコ品番849-3671セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)460×460×26.8質量(kg)5.4有効開口(mm)420×420適合厚さ(mm)【床タイル】18
天井点検口 デラックスタイプ
ダイケン¥6,298税込¥6,9281台当日出荷アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4材質(内枠、外枠)A6063S-T5色ブラック呼び寸法45開口寸法(mm)454
ホーム床点検口桟レスタイプ
ダイケン(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から3日以内出荷外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
天井点検口シーリングハッチ
ダイケン¥3,298税込¥3,6281台当日出荷目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1色シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
ホーム床点検口 簡易気密タイプ
ダイケン¥5,598~税込¥6,158~1台3日以内出荷から5日以内出荷スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 606×606
ダイケン¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3613材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×125質量(kg)2.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)80
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
ダイケン¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無
ダイケン¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ
ダイケン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×900
ダイケン¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3530セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×900×15質量(kg)2.1開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600
ダイケン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 606×606
ダイケン¥28,980税込¥31,8781個22日以内出荷次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3619材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)616.8×616.8×285質量(kg)3.8天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)562×562蓋厚(mm)240
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515
ダイケン¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3617材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)410.8×525.8×285質量(kg)2.3天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)240
天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ1型ホワイト 400×515
ダイケン¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3611材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)410.8×525.8×125質量(kg)1.8天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)80
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606
ダイケン¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3580材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303
ダイケン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203
ダイケン¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3560材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)213×213×45質量(kg)0.7天井施工開口寸法(mm)203×203内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450
ダイケン¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3646セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)質量(kg)6.7外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ
ダイケン¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
ダイケン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3657セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)450×450×66質量(kg)6.5有効開口(mm)344×344適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
フロア換気口 防虫網付 200×900
ダイケン¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3527セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×900×15質量(kg)1.8開口寸法(mm)160×860開口率(%)26.5適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)365
フロア換気口 防虫網付 200×600
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
フロア換気口 防虫網付 200×300
ダイケン¥6,798税込¥7,4781個当日出荷捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3525セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.6開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118