絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • 大阪魂(334)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(155)
  • 若井産業(137)
  • エスコ(136)
  • ポップリベット・ファスナー(110)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(94)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](50)
  • アマテイ(49)
  • OHSATO(大里)(34)
  • TRUSCO(25)
  • ボーセイキャプティブ(24)
  • 友渕製作所(23)
  • AVDEL(20)
  • メイワパーツ(16)
  • ニフコ(15)
  • SK11(14)
  • タチカワ(13)
  • Gecko Japan(10)
全長(mm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 42(1)
  • 48(1)
  • 53(1)
頭部
頭部
丸頭(1)
胴部
  • 胴部ストレート(1)
頭部径(Φmm)
  • 4(1)
  • 4.8(2)
4・4.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット PLタイプSK(新潟精機)(21件のレビュー)
459税込505
1パック(20本)
当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
アルミブラインドリベット SK(新潟精機)アルミブラインドリベットSK(新潟精機)(18件のレビュー)
529税込582
1パック(20本)
当日出荷
耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。
用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
ステンブラインドリベット SK(新潟精機)ステンブラインドリベットSK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50本)ほか
当日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。
用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
ブラインドナット SK(新潟精機)ブラインドナットSK(新潟精機)(7件のレビュー)
559税込615
1パック(10本)
当日出荷
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)ブラインドリベット(オープンタイプ)SK(新潟精機)
599税込659
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
カラーブラインドリベット SK(新潟精機)カラーブラインドリベットSK(新潟精機)(4件のレビュー)
459税込505
1パック(20本)
当日出荷から9日以内出荷
フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
フレックスブラインドリベット SK(新潟精機)フレックスブラインドリベットSK(新潟精機)(2件のレビュー)
629税込692
1パック(70本)ほか
当日出荷
1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
ブラインドリベット アソートセット 160本入 SK(新潟精機)ブラインドリベット アソートセット 160本入SK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセットボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)
用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
ステンブラインドリベット シールドバルブ SK(新潟精機)ステンブラインドリベット シールドバルブSK(新潟精機)
839税込923
1パック(6本)
3日以内出荷から4日以内出荷
頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。
用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)6
ブラインドリベット CPタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット CPタイプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
699税込769
1パック(20本)
当日出荷から翌々日出荷
締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能 スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。
用途母材と部材の締結に下穴径(Φmm)4.2~4.3寸法A(mm)4寸法B(mm)11.3寸法C(mm)6.4材質(キャップ)ナイロン6質量(1本)1g材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ブラインドリベット シールドタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプSK(新潟精機)
419税込461
1個(20本)ほか
4日以内出荷
密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
ブラインドリベット GMタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット GMタイプSK(新潟精機)
599税込659
1個(30本)ほか
3日以内出荷
メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。
用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チタンブラインドリベット SK(新潟精機)チタンブラインドリベットSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1パック(2本)
4日以内出荷
国産品チタン製ブラインドリベットです。高い耐食性があります。チタン製品の補修にも最適です。
用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン下穴径(Φmm)3.3-3.4質量(g/本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4RoHS指令(10物質対応)対応締付可能厚(mm)1.6-3.2入数(本)2