車補修塗料 :「アルミ専用塗料」の検索結果
補修用塗料とは、自動車の塗装に傷やはがれなどが生じた時に補修する製品です。素材はウレタンやストレートアクリルといった樹脂を使用した塗料が主流。これらの樹脂を使用することで、自動車のボディへの密着性を高くし、優れた耐水性や耐候性を持つ補修材となります。多種多様な色のものが販売されており、自動車のエンジンルーム内やドアに記載されたカラーナンバーに合わせて選ぶことが可能。ボディ全体に噴霧できるスプレータイプのものから、細かい箇所のみを補修できるペンタイプのものまで、補修する範囲によって使い分けができます。
乗用車&RVカーの型式プレート表示箇所

ほとんどの車種はエンジンルーム内にあるプレートに記載されていますが、ホンダ車や一部のマツダ車などドアの内側に記載されているタイプもあります。


※同じメーカーでも年式、車種等によって表示箇所が異なります。
耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。
再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)
耐熱温度(℃)200
指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。