絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
長さ(mm)
二面幅(mm)
種類
ラグボルト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラグボルトとは車のホイールを固定するためのボルトです。一般的な国産車は車体側からボルトが出っ張っておりホイルを装着した後ナットで固定しますが、アウディやVWなどの外車はホイルをラグボルトで固定するのが一般的。材質はスチールの他、チタン合金、クロムモリブデン鋼などがあり、強度があり軽量なものも選べます。サイズはネジ径はM12とM14とあり首下の長さがいくつかのパターンで用意されているので車種に合わせた適切なサイズの選択が可能です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EIBimecc Lug Bolts For Import CarKYO-EI(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
外車ボルト TIPTOP外車ボルトTIPTOP(20件のレビュー)
519税込571特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
タイプラグボルト材質スチール形状60°テーパー座表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
ラグボルト TIPTOPラグボルトTIPTOP(25件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)KYO-EI
5,398税込5,938
1箱(4個)
6日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
ロックボルト MCG-38274 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38274McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)48.9キー数2首下長(mm)27.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
ロックボルト MCG-37181 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37181McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)52.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37226 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37226McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)51.7キー数2首下長(mm)27.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37178 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37178McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)50.6キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37230 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37230McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)60.6キー数2首下長(mm)37ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37216 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37216McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)45.9キー数2首下長(mm)21.9ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-38017 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38017McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)66.9キー数2首下長(mm)45ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
インストレーションキット MCG-68018 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-68018McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
ロックボルト MCG-37221 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37221McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37219 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37219McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)54.9キー数2首下長(mm)28.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37244 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37244McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)65.6キー数2首下長(mm)42ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
インストレーションキット MCG-67222 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67222McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
種別クロームキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-38018 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38018McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
インストレーションキット MCG-67226 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67226McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
インストレーションキット MCG-67222BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67222BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
全長(mm)35.1ブラックキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-38033 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38033McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
インストレーションキット MCG-68018BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-68018BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
インストレーションキット MCG-67226BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67226BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-37220 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37220McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)55.5キー数2首下長(mm)33ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ソケットヘッドボルト ATHENA(アテナ)ソケットヘッドボルトATHENA(アテナ)
1,498税込1,648
1本
62日以内出荷
ホイールスペーサー用補修部品
スタッドボルト ATHENA(アテナ)スタッドボルトATHENA(アテナ)
1,498税込1,648
1本
62日以内出荷
ホイールスペーサー用補修部品
Bimecc Lug Bolt Black KYO-EIBimecc Lug Bolt BlackKYO-EI
589税込648
1本
4日以内出荷
全長(mm)63.5ブラックテーパー60°首下長(mm)40ねじサイズM14×P1.25

タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用ラグボルト