絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
長さ(mm)
二面幅(mm)
17・19
ブランド
McGard(マックガード)・KYO-EI・TIPTOP・ATHENA(アテナ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラグボルトとは車のホイールを固定するためのボルトです。一般的な国産車は車体側からボルトが出っ張っておりホイルを装着した後ナットで固定しますが、アウディやVWなどの外車はホイルをラグボルトで固定するのが一般的。材質はスチールの他、チタン合金、クロムモリブデン鋼などがあり、強度があり軽量なものも選べます。サイズはネジ径はM12とM14とあり首下の長さがいくつかのパターンで用意されているので車種に合わせた適切なサイズの選択が可能です。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • ラグボルト KYO-EI

    ラグボルト

    KYO-EI(12件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EI

    Bimecc Lug Bolts For Import Car

    KYO-EI(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • ラグボルト TIPTOP

    ラグボルト

    TIPTOP(25件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
  • 外車ボルト TIPTOP

    外車ボルト

    TIPTOP(20件のレビュー)
    359税込395
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチール形状60°テーパー座タイプラグボルト表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    5,398税込5,938
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • Bimecc Lug Bolt Black KYO-EI

    Bimecc Lug Bolt Black

    KYO-EI
    719税込791
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)63.5ブラックテーパー60°首下長(mm)40ねじサイズM14×P1.25
  • ロックボルト MCG-37221 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37221

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-37181 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37181

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト全長(mm)52.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-37226 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37226

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト全長(mm)51.7キー数2首下長(mm)27.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-37178 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37178

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト(黒)全長(mm)50.6キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-37230 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37230

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト(黒)全長(mm)60.6キー数2首下長(mm)37ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-37216 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37216

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト全長(mm)45.9キー数2首下長(mm)21.9ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-38017 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-38017

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト全長(mm)66.9キー数2首下長(mm)45ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
  • インストレーションキット MCG-68018 McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-68018

    McGard(マックガード)
    37,980税込41,778
    1個(20個)
    7日以内出荷
    クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
  • ロックボルト MCG-37219 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37219

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト(黒)全長(mm)54.9キー数2首下長(mm)28.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-37244 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37244

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト(黒)全長(mm)65.6キー数2首下長(mm)42ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ロックボルト MCG-38274 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-38274

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト全長(mm)48.9キー数2首下長(mm)27.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
  • インストレーションキット MCG-67222 McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-67222

    McGard(マックガード)
    37,980税込41,778
    1個(20個)
    7日以内出荷
    種別クロームキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
  • ロックボルト MCG-38018 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-38018

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
  • インストレーションキット MCG-67226 McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-67226

    McGard(マックガード)
    37,980税込41,778
    1個(20個)
    7日以内出荷
    クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
  • インストレーションキット MCG-67222BK McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-67222BK

    McGard(マックガード)
    39,980税込43,978
    1個(20個)
    7日以内出荷
    全長(mm)35.1ブラックキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
  • ロックボルト MCG-38033 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-38033

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト(黒)全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
  • インストレーションキット MCG-68018BK McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-68018BK

    McGard(マックガード)
    39,980税込43,978
    1個(20個)
    7日以内出荷
    ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
  • インストレーションキット MCG-67226BK McGard(マックガード)

    インストレーションキット MCG-67226BK

    McGard(マックガード)
    39,980税込43,978
    1個(20個)
    7日以内出荷
    ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
  • ロックボルト MCG-37220 McGard(マックガード)

    ロックボルト MCG-37220

    McGard(マックガード)
    13,980税込15,378
    1個(4個)
    7日以内出荷
    種別ボルト(黒)全長(mm)55.5キー数2首下長(mm)33ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
  • ソケットヘッドボルト ATHENA(アテナ)

    ソケットヘッドボルト

    ATHENA(アテナ)
    1,498税込1,648
    1本
    62日以内出荷
    ホイールスペーサー用補修部品
  • スタッドボルト ATHENA(アテナ)

    スタッドボルト

    ATHENA(アテナ)
    1,498税込1,648
    1本
    62日以内出荷
    ホイールスペーサー用補修部品

タイヤ/ホイール締結部品』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用ラグボルト