絞り込み
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,186)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,925)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(964)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(830)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャッター棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    シャッター棒

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
    材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
  • スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
    用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
  • モヘア#2500パック入 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    モヘア#2500パック入

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
    489税込538
    1パック
    当日出荷
    ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。使いやすい長さ2.5m(1巻)パック入タイプです。
    材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ
  • カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組(2本)
    当日出荷
    ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
  • レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    レベルスペーサー・調整プレート(レベルプレート)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    439税込483
    1束(50枚)ほか
    翌日出荷
    製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
    用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面材質リサイクルPP再生ブラック(BKRCP)
  • ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。
    材質SUS304ステンレスステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
  • ステンレス製Lフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Lフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • フラット戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラット戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(10件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。 キャッチ機能付きで立ったままアオリ止め操作が可能です。
    付属品ユニクロトラスタッピングビス(3.5×20)×2本、(4×25)×2本材質(本体)PA6ナイロン取付高(mm)(床から)8~14材質(プレート)S55C鋼板
  • REカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    REカウンターブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組(2本)
    当日出荷
    スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。
    用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
  • アルミ室名札 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミ室名札

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6件のレビュー)
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
    用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー)材質アルミ厚さ(mm)3.5材質/仕上アルミ/マットシルバータイプ無地(本体のみ)
  • メタルストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    メタルストッパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(38件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
    付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト取付高(mm)(床から)13~19材質(プレート)
  • KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    KYハウスハッチ用の内蓋補強材です
    材質寸法(mm)600角用ホワイト
  • F型ブラケット 首長 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 首長

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
  • F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 150

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
  • ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウエスタンドアヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
    材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
  • ステンレス目地棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス目地棒

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の目地棒です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 通風パネル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    通風パネル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    359税込395
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途換気用パネル、床下換気、風窓材質ポリプロピレン+炭酸カルシウム厚さ(mm)8黒(ブラック)
  • マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マグネ戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
    付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本仕様低VOC対応材質(本体)6ナイロンタイプ面付型取付高(mm)(床から)5~11材質(プレート)磁力3000ガウス取付穴ピッチ(mm)31.5
  • SPG 天井点検口 支持金具型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    SPG 天井点検口 支持金具型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
    付属品支持金具付き材質枠:アルミ/鍵:樹脂
  • 真鍮目地棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮目地棒

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    真鍮製の目地棒です。
    材質真鍮
  • カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    カウンターヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷
    10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
    材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
  • ワールド ウルトラ棚受 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ウルトラ棚受

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン棚受け金具L型棚受け
  • ステンレス カバーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス カバーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
    材質ステンレスSUS304仕上#400研磨
  • ステンレス キング隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス キング隅金

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製の板厚3.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。両面皿穴で用途も広がります。端部はアール形状で安全面にも配慮されております。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
  • ダイカスト二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ダイカスト二重ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
    付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)材質ダイカストクローム形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
  • ステンレス装飾柱受 デラックス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス装飾柱受 デラックス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
    材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール)寸法B(mm)48.6寸法C(mm)100仕上ヘアーライン
  • Kルーバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kルーバー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    699税込769
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
    材質強化スチロールタイプ面付け(ビス付)
  • 真鍮甲丸レール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮甲丸レール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    真鍮製の甲丸形状のレールです。
    材質真鍮
  • ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
    種別材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直通寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
  • U型ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    U型ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
    用途パイプ用ソケット付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストZDC(クローム)形状U型ソケット仕上クロームメッキ
  • ステンレス製大型フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製大型フック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    809税込890
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
  • フィットクッション #820 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フィットクッション #820

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
    材質EPDMゴムスポンジ
  • 真鍮二重ソケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮二重ソケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
    材質真鍮形状二重ソケット仕上クロームメッキ
  • 床下換気ロングスペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    床下換気ロングスペーサー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
    529税込582
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
    ブラック
  • 鉄製L形フック ブラック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄製L形フック ブラック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。
    材質厚さ(mm)4.5仕上Nブラック
  • アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミ天井点検口(支持金具仕様)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,398税込1,538
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
    用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
  • ステンレス製Jフック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製Jフック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • ワールド ステン丸型レジスター FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型レジスター

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ツマミを左右に回して開閉する、オールステンレス製レジスターです。ステンレス製防虫網付きの内壁用レジスターです。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン(HL)
  • ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス D型ロングブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
    種別材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼形状直止寸法D(mm)41寸法P(mm)32.5仕上ヘアーラインパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45寸法E(Φmm)32.5
  • 床下換気スペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    床下換気スペーサー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18件のレビュー)
    219税込241
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
    ブラック