絞り込み
ブランド
  • コスモ石油(1)
内容量(L)
  • 20(1)
適合
  • 圧縮機(1)
引火点(℃)
  • 244
  • 212(1)
  • 217(1)
  • 224(1)
  • 228(1)
  • 230(1)
  • 232(1)
  • 233(1)
  • 234(1)
  • 236(1)
  • 240(2)
  • 242(1)
  • 246(2)
  • 248(2)
  • 254(1)
  • 260(1)
  • 262(1)
  • 270(1)
  • 272(2)
  • 278(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
20(1)
コスモ スクリュー32S コスモ石油コスモ スクリュー32Sコスモ石油
32,980税込36,278
1缶(20L)
4日以内出荷
実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)適合範囲圧縮機容量(L)20引火点(℃)244流動点(℃)-50以下危険等級動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.8351色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル