絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
  • 20(1)
  • 200(1)
粘度
  • 130
  • 30.95(1)
  • 32(2)
  • 32.04(1)
  • 32.38(1)
  • 32.53(1)
  • 32.76(1)
  • 46(5)
  • 46.12(1)
  • 67.57(1)
  • 68(13)
  • 100(4)
  • 100.2(1)
  • 104.6(1)
  • 111(1)
  • 124(1)
  • 131(1)
  • 148(1)
  • 220(1)
  • その他(3)
適合
  • 圧縮機(1)
引火点(℃)
  • 240(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサーオイルとは、コンプレッサーの中のシリンダーやピストンの金属接触を防ぐための潤滑剤。金属同士の摩擦を少なくすることにより金属のかじりつきやロックを防止するとともに、コンプレッサー本体の熱をとるという利点があります。使用するコンプレッサーの種類によってレシプロタイプとスクリュータイプがあり、オイルの種類もそれぞれ異なるため注意が必要です。農作物の加工現場、医薬品の製造工場など多くの場所で使用されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内容量(L)から絞り込む
20(1)
200(1)
フェアコール NS32 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)フェアコール NS32ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の 極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。 スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。 鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。 寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機。適合範囲圧縮機引火点(℃)240粘度130流動点(℃)-25危険等級動粘度(mm2/s)30.7(40℃)、5.73(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.846色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.02危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル