絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6,192)
  • ODELIC(オーデリック)(1,704)
  • コイズミ(小泉成器)(1,243)
  • ENDO(遠藤照明)(1,002)
  • DAIKO(大光電機)(837)
  • 東芝ライテック(495)
  • DNライティング(282)
  • 三菱電機(255)
  • 山田照明(190)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(168)
  • TOKISTAR(120)
  • オーム電機(95)
  • ハーフェレ(82)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • 東京メタル(62)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(61)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(59)
  • 岩崎電気(56)
  • MAXRAY(マックスレイ)(46)
光色
  • その他(254)
  • キャンドル色(23)
  • 彩光色(5)
  • 昼光色(973)
  • 昼白色(2,842)
  • 温白色(2,556)
  • 白色(1,836)
  • 電球色(5,830)
電圧(V)
  • 5(9)
  • 8(10)
  • 12(4)
  • 14.4(1)
  • 24(185)
  • 30(2)
  • 85~220(2)
  • 85~240(2)
  • 100(3,363)
  • 100~200(4)
  • 100~220(1)
  • 100~240(244)
  • 100~242(1,340)
  • 100~254(1)
  • 120~240(1)
  • 200(133)
  • 200~242(20)
  • 240(3)
  • 242(20)
  • その他(10)
消費電力(W)
  • 5未満(1,342)
  • 5~10未満(2,523)
  • 10~20未満(1,471)
  • 20~30未満(805)
  • 30~40未満(898)
  • 40~50未満(702)
  • 50~60未満(210)
  • 60~70未満(118)
  • 70~80未満(80)
  • 80~90未満(27)
  • 90~100未満(17)
  • 100~200未満(92)
  • 200~300未満(9)
  • 300~400未満(10)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,581)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(116)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4,678)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(479)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
13,629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光取扱説明書(7.08MB)演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)ローヤル電機(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具光商事(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷から8日以内出荷
ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から32日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径昼白色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵
キッチンライト Panasonic(パナソニック)キッチンライトPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から92日以内出荷
高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1個
当日出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
USBテープLED JTTUSBテープLEDJTT
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB接続のテープLEDライトUSBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
高輝度LEDテープライト NEXcell高輝度LEDテープライトNEXcell(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
LED流し元灯 DAIKO(大光電機)LED流し元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85光源LED(昼光色)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)86.7色(本体)色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト明るさ4段階調光30分・60分のオフタイマー付き光源色は昼光色リモコン付きLED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93本体質量(kg)約1.0定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所室内用演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否×
ライティングバー用ライト ELPAライティングバー用ライトELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97関連資料(0.7MB)
浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)ローヤル電機(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光調色(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2全光束(Lm)725色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)LED多目的ブラケットライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から92日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40,000時間器具・セットセット品容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間30秒配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)ON/OFFリモコン2CHPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から92日以内出荷
エクステリアのあかり住まいの美観を光でアップ省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E26口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
LEDテープライト USBタイプ ELPALEDテープライト USBタイプELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5電源DC5V 1A
LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープ オーム電機LEDテープライト 明暗+人感センサー付き 乾電池式 テープオーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き テープライト長さ1m 点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用)質量(g)約73(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO切替寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時)光源LED×30灯使用(交換不可)/白色色温度(K)約4000使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売)コード長さ(cm)約30電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します点灯保持時間約10秒(AUTOモード時)センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大)栄興電器(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
ポリカ製 直付照明(コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ)栄興電器(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ取付ピッチ(mm)66.7
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)ローヤル電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
シーリングカバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シーリングカバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
...
住宅・店舗用照明器具特集
おすすめ人気ランキング
住宅・店舗照明