住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
LEDシーリングライト Qシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマLEDシーリングライト Qシリーズ 調光(6畳 8畳 12畳)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェードが小さく、高さが低くなることで圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に
付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光取扱説明書(7.08MB)演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.9タイプFL20W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライトアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
LED流し灯 コイズミ(小泉成器)LED流し灯コイズミ(小泉成器)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6仕様押込式付属品コンセント付(容量1000Wまで)質量(kg)0.5タイプFL15W相当スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事ライティングダクトレール用スポットライト器具光商事(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷から8日以内出荷
ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
材質(本体)スチール定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応
浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)ローヤル電機(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径昼白色Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵
キッチンライト Panasonic(パナソニック)キッチンライトPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から92日以内出荷
高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
ランプアダプタ口金E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランプアダプタ口金E26YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
口金がソケットに届かない場合に、取付寸法を長くすることができます。
材質本体部:PBT樹脂、口金部:銅色(本体)ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)約37×61本体質量(g)約21定格容量(W)合計100まで口金E26
LEDミニシーリングライト 60W相当 オーム電機LEDミニシーリングライト 60W相当オーム電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トイレ・脱衣所・内玄関・階段・クローゼットなどに取り付け簡単LED5年保証対象商品
質量(g)約125電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)7.6定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ125×42(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)LED多目的ブラケットライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から92日以内出荷
収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LED流し元灯 DAIKO(大光電機)LED流し元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85光源LED(昼光色)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)86.7色(本体)色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー 角型 G-NKK(NKKグローブ)ローヤル電機(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)150ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
ライティングバー用ライト ELPAライティングバー用ライトELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97関連資料(0.7MB)
高輝度LEDテープライト NEXcell高輝度LEDテープライトNEXcell(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120LED寿命(時間)40000色温度(K)4700~5300LEDSMD 2835 120個/m入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)防水保護等級IP65使用温度(℃)-20~40使用湿度(%RH)0~90材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅電力(W)11 (+10%)寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8絶縁階級Class III耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150種別片面発光
シーリングカバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シーリングカバーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂質量(g)約38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100 DAIKO(大光電機)ダウンライト/人感センサー付タイプ/ON-OFFタイプΦ100DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品常時点灯モード付、拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.2定格寿命(時間)40,000時間器具・セットセット品容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間30秒配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
ポリカ製 直付照明(コップ大) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ大)栄興電器(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ大取付ピッチ(mm)66.7
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック)LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から92日以内出荷
エクステリアのあかり住まいの美観を光でアップ省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LEDテープライト USBタイプ ELPALEDテープライト USBタイプELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5電源DC5V 1A
ポリカ製 直付照明(コップ) 栄興電器ポリカ製 直付照明(コップ)栄興電器(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。種類コップ取付ピッチ(mm)66.7
ON/OFFリモコン2CH Panasonic(パナソニック)ON/OFFリモコン2CHPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品リモコンボックス、単三乾電池2本長さ(mm)126幅(mm)46高さ(mm)20
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)ローヤル電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
ダウンライト Panasonic(パナソニック)ダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
リモコン送信器 コイズミ(小泉成器)リモコン送信器コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
LEDシーリングライト 調光 リモコン付き オーム電機LEDシーリングライト 調光 リモコン付きオーム電機(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
直径45cmのシーリングライト 100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 30分/60分オフタイマー付き 電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 明るさ最大3000ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0本体質量(g)約950定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.05MB)待機電力(W)0.5調光の可否適用畳数6畳用
LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト60形150径電球色Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)4.5埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から3日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
薄型ブラケットライト コイズミ(小泉成器)薄型ブラケットライトコイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
電球LED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100枠:ホワイトつや消し光源寿命40000時間(光束維持率70%)
住宅・店舗用照明器具特集
おすすめ人気ランキング
住宅・店舗照明