住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年
タイマーOFFタイマー:30分/60分
調光方式リモコン調光
演色指数(Ra)85以上
調光の可否可(10段階)
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85
電源周波数(Hz)50/60
寿命40000時間
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)85
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
調色の可否○
仕様埋込型、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用
首振角度(°)45
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平約355
演色指数(Ra)85
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)
取付天井直付型
取付方式カチットF
電圧(V)100
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザインCasual
グリーン購入法適合
縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5
付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)900
質量(kg)約0.9
高さ(mm)131
奥行(mm)85
電圧(V)AC100V50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約3800
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95
使用場所室内用6~8畳
LED寿命(時間)40000
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本
寸法(mm)560×93
電圧(V)AC100
消費電力(W)41
光源色電球色~昼光色
明るさ(Lm)5800(最大点灯時)
調光方式【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階
演色指数(Ra)85
調光の可否○
適用畳数~14畳用
発光効率(Lm/W)141.4
調色の可否○
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂
長さ(mm)532
幅(mm)532
高さ(mm)135
質量(g)2300
電源(V)AC100(50/60Hz)
機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。
器具・セットセット品
保証期間お買い上げ日より5年間
光源色電球色~昼光色相当
タイマーおやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)40000
調光方式(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否否
調色の可否否
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ514
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.6
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
用途天井直付型
色温度(K)昼白色:6500、電球色:2700
光色昼光色~電球色
調色の可否可
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)49
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
10段階調光機能付き。おやすみタイマー付き。常夜灯付き
付属品専用リモコン(電池別売) 、リモコンホルダー、木ネジ×2本
材質PMMA
電源(V)AC100
本体寸法(mm)Φ400×H100(スポンジ含む)
色温度6500K
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
消費電力(W)42.3
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
光束(Lm)5499
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化
適用畳数12畳用
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100
消費電力(W)44.6
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120
機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階
光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)
光色電球色~昼光色
待機電力(W)0.5
適用畳数~12畳
切タイマー30分
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質PP、GPPS、鋼板
質量(g)1800
消費電力(W)41
寸法(直径Φ×高さH)(mm)560×93
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)126.8
明るさ(Lm)5200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~12畳用
調色の可否可
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
上品な落ち着き感が漂うクロームバンドが印象的。寝室などにもおすすめです。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ502
カバー乳白つや消し
質量(kg)1.4
取付天井直付型
高さ(mm)122
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
和食器をモチーフにした潔い面構成。点灯時に浮かび上がる美しい陰影がアクセントに。専用付属リモコンで簡単に調光・調色。全灯ボタン長押しで、さらに明るく。別売リモコンでさらに便利に。
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
カバー乳白つや消し・模様入り
質量(kg)1.5
取付天井直付型
高さ(mm)126
取付方式傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可能(リモコンで100~5%)
LED交換不可
点灯すると、障子に見立てた下面パネルに月がほんのり浮かび上がります。
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(白木)
質量(kg)2.4
取付天井直付型
高さ(mm)115
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)534
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LED交換不可
清楚な印象が漂う、乳白カバーとシンプルなスクエアデザイン。
コーディネイトしやすいあかりです。
セット内容専用リモコン送信器
カバーキレイコート仕様
質量(kg)2.4
色アクリルカバー:乳白つや消し
取付天井直付型
高さ(mm)117
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)580
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LED交換不可
重圧感のあるダークブラウン。
シックにコーディネイトでき、空間の質を高めます。
付属品カバーキャッチ付
セット内容専用リモコン送信器
材質木製(ダークブラウン仕上)
質量(kg)3.8
色アクリルカバー:乳白つや消し・模様入り、上面カバー:乳白
取付天井直付型
高さ(mm)107
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段←→常夜灯
色温度(K)6500~2700
幅(Φmm)673
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
LED交換不可
シーリングライトとしてご使用いただけ,ます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!
電圧(V)100
色温度(K)5000(昼白色)
光源色昼白色
関連資料(9.59MB)
調光方式10段階
調色の可否不可
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
仕様調光器:不可
種別横出し付
質量(kg)1.8
取付クイックA
高さ(mm)122
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造虫が入りにくい、ファインアクリル
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)500
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン)
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付天井面・壁面・据置取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニット別売
材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入り)
取付引掛シーリング
高さ(mm)193
材質(本体)樹脂(木調
電圧(V)100
全高(mm)357~757
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:可、調光器:不可
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)41.2
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)6700
演色指数(Ra)82
エネルギー消費効率(Lm/W)121.3
高さ(mm)130
質量(kg)1.5
直径(Φmm)510
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
幅(mm)500
高さ(mm)45
質量(kg)5.4
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
長さ(mm)500
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6
材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り
幅(mm)580
高さ(mm)202
奥行(mm)580
適合範囲~12畳用
本体質量(g)2800
色温度(K)6500
光源色LED昼光色
光束(Lm)4810
LED寿命(時間)40000
調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
調光の可否可
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
直径(Φmm)580
高さ(mm)120
質量(g)1800
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
調光の可否可
調色の可否可
電圧(V)100
幅(mm)38
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付
LED交換不可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。