住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLEDブラケット
光源寿命40000時間(光束維持率70%) カテゴリーミラー灯
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな器具設計。選べる相関色温度3タイプ。調光可能 約5~100%。CISPR 15・11に準拠
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)、電源ユニット:LLEK-500016A04D 材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.8 枠/バージンホワイト 備考断熱施工不可 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~200 定格消費電力(W)86.4(100V)82.9(200V) 保護等級IP20 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(mA)870(100V) 430(200V) 埋め込み寸法(mm)100 配光角度(°)95 適合ランプ補償装置用ランプ:電源ユニット別売 調光方式PWM制御 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置 距離照射面:0.05 カテゴリーホスピタルダウンライト 配光タイプ広角タイプ 電源ユニットLLEK-500016A04D 調光範囲約5%~100%
1個
99,980 税込109,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング