住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
ほしい場所に光を運ぶスリムなスタンドライト。全体に光が広がり広範囲が明るくなる幅広タイプ設計。角度調節可能。ヘッドと支柱が曲がるので思い通りの方向に光を照らせます。光は無段階調光で心地良い明るさに調節できます。ベッドサイドで、ソファサイドで。お客様組立式。1年間保証書付き
セット内容LEDライト×1、中間パイプ×1、ベースパイプ×1、ベース×1、座金・ナット×1、スパナセット×1、クッション×1、電源コード×1
材質構造材:金属(鋼)・粉体塗装、ランプカバー:ABS樹脂・プラスチック
質量(kg)(約)2.8
電圧(V)DC12
消費電力(W)11
電源DC12V/1A
機能電源ボタン長押し:明暗の調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5~84×24~80×132~201
光束(Lm)55.5~539.7
LED寿命(時間)40000(目安)
調光の可否可
離れたところの照明器具(専用ローポールライト)への電力をソーラーで供給。
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)DC12/14.4
消費電力(W)5.6
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
ポール径(Φmm)100
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力
幅(mm)13.6
質量(g)348
長さ(m)3
ピッチ(mm)(電球)16.6
電源(V)DC12
電圧(V)DC12
消費電力(W)21.6
電球180球
流れるように光が走る!
用途電飾やオリジナル照明制作に。
定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100
セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン
周波数(Hz)50/60
出力DC12V5A
使用チップ5050SMD
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000
消費電力(W/m)14.4
LED使用数(個)チップ:300
防水性IP67
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。