住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途マイクロスポットライト 材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA 質量(g)16(30mm時) 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)DC5 設置場所屋内用
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り 付属品TypeC-TypeB充電ケーブル 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g)235 タイプ充電式:Type-C 長さ(m)ロープライト:約10 電流(A)1以下 電圧(V)DC5 充電時間約3-4時間 バッテリー容量(mAh)1800 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9 使用時間(時間)(目安)約3-8
1個(10m)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

マイクロスポットライト専用電源です
用途調光しない場合にお求めください セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット:350×6回路 設置場所屋内用 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 点灯可能数(灯)1~6
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。 セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ セット内容専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き) 質量(g)専用ACアダプタ:220 定格入力電圧(V)MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz) 出力電流(mA)MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路 定格出力電圧(V)専用ACアダプタ:DC5/2A RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 点灯可能数(灯)1~6
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング