住宅・店舗照明 :「2v用 LED」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
L1300タイプ(L1238mm)
消費電力(W)22.7
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L300タイプ(L254mm)
消費電力(W)6.8
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
L1200タイプ(L1151mm)
消費電力(W)22.1
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L1000タイプ(L976mm)
消費電力(W)19.5
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
使用方法単体利用不可(連結使用専用)
質量(kg)0.1
L100タイプ(L104mm)
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L500タイプ(L494mm)
消費電力(W)11.6
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
電源コード接続:別売(RB-645N)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別置(別売)
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.2
消費電力(W)28.3
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L900タイプ(L844mm)
消費電力(W)17.7
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP67)
仕上レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)3000
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
LED交換不可
材質(ガラス)透明強化ガラス
DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
種別LEDモジュール付
材質アルミダイキャスト
スイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
電源内蔵タイプ
構造防雨形(IP67)
仕上レザー仕上(ダークグレー)
色温度(K)3000
ビーム角(度)9
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否不可
配光タイプ狭角配光
LED交換不可
材質(ガラス)透明強化ガラス
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。