住宅・店舗照明 :「LED E25」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)LED 小型ペンダント
エコ商品
ガラスセード(クリア)。木飾り付。本体クロームメッキ仕上げ。高さ調節可能(コード長調節具付)
電圧(V)AC100 消費電力(W)3.7 LEDランプLDA(電球25W形相当まで×1)E17 取付ワンタッチ取付 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 エネルギー消費効率(Lm/W)67.5 高さ(mm)197 コード長さ(mm)800 全高(mm)997 質量(kg)0.4 直径(Φmm)64 光源色電球色 光束(Lm)250 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング