住宅・店舗照明 :「街路灯」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途歩道など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプワイド配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途公園・広場など
付属品落下防止ワイヤー付
取付ポール取付型
電圧(V)100~242
構造防雨型
本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
比率上方光束比:0~2.5
調光方式調光不可
配光タイプ全周配光
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質(パネル)アクリル
設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.9
種類球形、半球タイプ用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
笠と遮光板は組み合わせて取付可能です。
材質ステンレス鋼板
質量(kg)0.6
種類円筒タイプ用
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Luminascape(ルミナススケープ)シリーズ LEBITA(レビータ)。高さ3メートルからの光がつくる灯の場。ヒューマンスケールのサイズで、中位置からの光があかりの場を作ります。アイレベルに近づいた高さ3メートルの位置からの照明により、器具全体が自然に視界に入り、空間での光のエリアを明確に創造します
仕様ポール取付型、光束維持率:70%
適合アンカーフレーム:別売(DYDX2920)、ポール:別売(DYDX2302H)
色ミディアムグレーメタリック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.3
構造防雨型
保護等級IP23
材質(天板)ステンレス鋼板(上面ミディアムグレーメタリック・下面ホワイト7分つや消し仕上)
材質(カバー)プリズム:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED内蔵
光源寿命60000時間
耐風速(m/s)60仕様(専用ポールとの組み合わせの場合)
耐電圧(kV)15(コモンモード)
演色指数(Ra)70
電源ユニット内蔵
LED街路灯 電源別置型 「KAELUMINA(カエルミナ)シリーズ」。灯具部の交換でLEDリニューアル。水銀灯からの交換に適した街路灯。水銀灯からのリニューアルに適したパナソニックのLED街路灯です。既設ポールの先端形状にフレキシブルに対応しているので、現地調査の手間が省けます。灯具と電源ユニットの置き換えで施工も簡単です。
仕様●グローブ:ガラス(乳白)●光束維持率(%):70●適合ポール径(mm):Φ140・Φ145・Φ160
種別LED電球専用商品
幅(mm)Φ175
取付地中埋込型
形100形
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)100対応
保護等級IP23
機能防雨型
ランプの種類LED電球 電球色(ランプ別売)
光源寿命40000時間
入数1台
明るさ100形電球1灯相当
適合ランプ12.9W・12.5W LED電球プレミア(全暴行タイプ)用(E26)、8.4W・6.4W6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。