住宅・店舗照明 :「表札」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)表札灯
出しろを抑えたコンパクトなタイプ。出しろわずか45mm。
幅(mm)175 質量(kg)0.5 高さ(mm)77 消費電力(W)2.2 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)22.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 光色電球色 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)45 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)50 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表札灯
全配光で表札をやわらかく照らす壁付けタイプ。
仕様LED・電源ブロック:内蔵 幅(mm)79 質量(kg)0.5 高さ(mm)79 消費電力(W)2.2 構造防雨型 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:透明つや消し ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 光色電球色 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)100 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)20 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ全配光タイプ(拡散) LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 表札灯
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 洗練された門まわりをつくるスクエアデザイン。 堅牢なアルミ製。コンパクトでスタイリッシュなデザイン。 幅の狭い角柱など、いままであかりを取り付けにくかった場所にも設置可能です。
幅(mm)75 質量(kg)0.4 高さ(mm)78 消費電力(W)2.2 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.045 色(パネル)アクリル:つや消し 光色電球色 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)65 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390 質量(kg)1.2 高さ(mm)45 消費電力(W)3.1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)5.4 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.06 光色電球色 明るさ10形電球2灯器具相当 出しろ(mm)88 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)17 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)114 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)184 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)111 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)110 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色
エコ商品
取付方式壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 光束(Lm)184 光色電球色 明るさ器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)。表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75 質量(kg)0.4 取付壁直付型 高さ(mm)75 電圧(V)100 消費電力(W)2.2 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) 色温度(K)2700 光源色高演色・電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.5 入力電流(A)(100V時)0.045 光束(Lm)65 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ10形電球1灯器具相当 出しろ(mm)78 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)