住宅・店舗照明 :「風呂場用照明器具」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
カバーには汚れが付きにくくお掃除しやすい「キレイコート」搭載。便利なコンセント・プルスイッチ付。LEDだから光源寿命約40000時間
用途キッチンや洗面台の照明に。
仕様プラスチックカバー(乳白・キレイコート)、プルスイッチ付、コンセント付(1000Wまで)
質量(kg)0.8
幅(cm)58
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
高さ(cm)65
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)1100
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面取付専用
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。