住宅・店舗照明 :「黒塗り 台」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ユニバーサルタイプ 光の向きを調整可能。光学レンズ採用で狙った物だけを集中的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)1.8 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.045 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 定格光束(Lm)90 埋込高(mm)35 調光の可否不可 配光タイプ集光 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ノーマルタイプ なめらかな光を広げ、美しい光のグラデーションを描きます。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)2.1 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.042 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 ピンスポットタイプ 光学レンズで集光性を高め、照射物をピンスポット的に照らします。
用途ニッチや飾り棚などに 消費電力(W)1.8 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)50 光源寿命40000時間 LED内蔵 入力電流(A)(100V)0.045 施工性断熱施工不可 明るさ10形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)高演色93 埋込穴(Φmm)48 定格光束(Lm)90 埋込高(mm)32 調光の可否不可 配光タイプ集光 LED交換不可 適合ユニット専用電源ユニット:別売(NNN28003K LE1)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング