住宅・店舗照明 :「H3 LED」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LEDローポールライト
エコ商品
用途一般屋外用(防雨型)器具です 全長(mm)1300±10(灯具含む) 電圧(V)100~242 消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10 寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3 保護等級IP23 光源寿命40000h 入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06 RoHS指令(10物質対応)対応 配光タイプ全周配光
1セット
32,880 税込36,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)