住宅・店舗照明 :「ac100v 表示灯」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、30分間タイプ、ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【カバー】ガラス(乳白)、【枠】アルミダイカスト、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池
質量(kg)2.3
直径(Φmm)260
高さ(mm)90
タイプ天井直付型(壁直付兼用型)
電圧(V)AC100
消費電力(W)9.1
全光束(Lm)600
保護等級IP23
光源常時/非常時・本体組込LED点灯
型式認可番号3AE-1066
色温度(K)2700
光源色電球色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
入力電流(A)0.094(100V時)
色(本体)ホワイト
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
非常灯評定番号LALE-017
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。