住宅・店舗照明 :「ディスプレイ用 LEDライト」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
家具に埋め込む小型タイプのダウンライトです。高品質SamsungLEDを搭載。狭角ビームによる演出効果。ミニ目隠しヒンジ下穴Φ26mmに適しています
用途ダウンライト
仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モノクローム
取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。
定格電圧(V)24
下穴径(Φmm)26
定格消費電力(W)1.2
保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)
材質(ハウジング)アルミニウム
防塵・防滴IP44
梱包内容ライトモジュール1個、ケーブル付き
ケーブル長(mm)2,000
色(本体)シルバー
LED使用数(個)1
演色指数(Ra)>90、(R9)>60
モデルLED3090
調光の可否はい
放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。光るディスプレイ棚を、LEDテープライトとガラスエッジプロファイルで実現しましょう。ふわっと光るガラス棚は、空間のアクセントとして、また展示物を引き立たせるテクニックとして有効な技法です。
用途間接照明、ワーキングライト
仕様バージョン:乳白色カバー
材質プロファイル:プラスチック,ディフューザー:プラスチック
長さ(mm)2000
色プロファイル:シルバー色;ディフューザー:乳白色
取付差し込み用
内寸幅(mm)15
梱包内容アルミプロファイル1個、カバー2個,乳白色
ガラス厚(mm)4-8
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。