LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト
適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)49
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)68.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
材質/仕上アルミダイカスト/黒色サテン
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)100
商品番号800053985
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)
質量(kg)5
色電球色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)9.7(200V)
平均演色評価数(Ra)80
仕上ウォームグレイメタリック
保護等級IP43
色温度(K)2700
寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V)
定格光束(Lm)520
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)
質量(kg)5
色電球色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)6.5(200V)
平均演色評価数(Ra)80
仕上ウォームグレイメタリック
保護等級IP43
色温度(K)2700
寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V)
定格光束(Lm)340
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V)316、最大(200V)325
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ダークグレイ色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.9/W
光束(Lm)器具:44500
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
その他光束維持時間:40000時間(光束維持率95%)
材質前面カバー:強化ガラスt4.0(透明)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、取付台座:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)平均(200V)409、最大(200V)420
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)200~242対応
平均演色評価数(Ra)70
仕上ダークグレイ色
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)136.6/W
光束(Lm)器具:57400
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1600
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.2
色(本体)メタリックシルバー
光束(Lm)4400
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)17.3
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)35.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)68.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
平均演色評価数(Ra)80
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
色(本体)メタリックシルバー
光束(Lm)8500
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
色(仕上)サテンブラック
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
フランジアルミダイカスト
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
色グレイメタリック・ブラック
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:135/200V:133/242V:132
入力電圧(V)200~242
保護等級IP43
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2
光束(Lm)16000
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
口出線(mm)器具外:1500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0
光束(Lm)950
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
入力電圧(V)100/200
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色温度(K)5000相当
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
質量(kg)1.35
仕様電源ユニット内蔵形
使用場所屋内外兼用
配光タイプ挟角
光束(Lm)1150
演色指数(Ra)80
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9
光束(Lm)1100
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0
光束(Lm)1000
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ挟角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:48
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)166
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2
光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
種類昼白色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数Ra70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)24100
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4
光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.1
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7
光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)139
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.1
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
種類電球色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)121
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)14200
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec
材質前面カバー:型押強化ガラス
質量(kg)6.6
取付角度:エニーポジション(制限なし)
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(200V)147
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200~242対応
ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102
保護等級IP65
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
アームステンレス(ポリエステル塗装)
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
質量(kg)1.35
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100/200共用
ビームの開き(°)1/10ビーム:40
保護等級IP65
時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)
材質(カバー)前面:強化ガラス
材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
調色の可否不可
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。