住宅・店舗照明 :「TIC」の検索結果
住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)
質量(kg)5
色電球色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)9.7(200V)
平均演色評価数(Ra)80
仕上ウォームグレイメタリック
保護等級IP43
色温度(K)2700
寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.6(200V)
定格光束(Lm)520
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
材質本体:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出材、前面パネル:ポリカーボネート(透明)
質量(kg)5
色電球色
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)6.5(200V)
平均演色評価数(Ra)80
仕上ウォームグレイメタリック
保護等級IP43
色温度(K)2700
寿命(LEDモジュール)60000時間【光束維持率80%】
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:52.3(200V)
定格光束(Lm)340
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。