住宅・店舗照明 :「TOFセンサ」の検索結果

住宅・店舗照明とはライトなどの照明器具のことです。住宅向けのシーリングライトやキッチンライトはもちろん、インテリアとしてもおすすめなシャンデリアなどさまざまなアイテムを扱っています。店舗照明としてはディスプレイにぴったりなスポットライトや生鮮食品を瑞々しく見せてくれる生鮮用フィルターなどもあり、空間を演出してくれる便利なアイテム。温かみのあるダウンライトはLEDのタイプを選べば耐久性も高く、省エネで長く使用することができます。空間を彩ることのできる照明器具は電球の色で雰囲気がガラリと変わるもの。バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)126 高さ(mm)83 質量(g)約146(電池除く) 奥行(mm)73(最大値) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色35/電球色30 色温度(K)白色 5000K電球色3000K 照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 光源色白色/電球色 電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。) 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)白色 35 / 電球色 30 アズワン品番65-2322-32 防水性IPX4(防沫形) 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
2,563 税込2,819
当日出荷

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)84 高さ(mm)151 質量(g)約171(電池除く) 奥行(mm)88(最大値) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 全光束(Lm)白色45/電球色40 照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 光源色白色LED/電球色LED 電池寿命ON:約30時間、AUTO:約2年(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。) 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) アズワン品番65-2322-30
1個
2,563 税込2,819
当日出荷

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)120 高さ(mm)183 質量(g)約148(電池除く) 奥行(mm)62(最大値) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色35/電球色30 色温度(K)白色 5000K電球色3000K 照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 光源色白色/電球色 電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。) 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)白色 35 / 電球色 30 アズワン品番65-2322-31 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
2,563 税込2,819
当日出荷

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。 広角Wセンサー搭載。
幅(mm)202 高さ(mm)158 質量(g)約283(電池含まず) タイプ屋内用 奥行(mm)48 電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能) 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,179 税込4,597
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能 シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能 人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付 選べる点灯モード ON:常時点灯します。 OFF:常時消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
光源白色LED / 電球色LED 色温度(K)白色 5000K電球色3000K 光源色白色/電球色 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 色(本体)ダークブラウン 点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
2,848 税込3,133
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約10ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)148 質量(g)約193(電池含まず) 径(Φmm)85 電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能) 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約12ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)175 質量(g)約288(電池含まず) 径(Φmm)107 電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能) 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)